| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-1CAH-0KC Herst.-Nr.: 90NB1483-M00180 EAN/GTIN: 4711387561089 |
| |
|
| | |
| • AMD Ryzen 9 8945HS Prozessor (bis zu 5,2 GHz), Octa-Core • 40,6 cm (16") 16:10 Display (glänzend), Webcam • 16 GB RAM, 1 TB SSD • AMD Radeon Grafik, HDMI, WLAN-ax, BT • Windows 11 Professional 64 Bit, Akkulaufzeit bis 17 h, 1,5 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | | | € 1,00* | ab € 1.122,42* | € 1.241,05* | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 1.208,31* | € 1.327,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|