Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-1C52-024 Herst.-Nr.: 21D8007KGE EAN/GTIN: 0197531287236 |
| |
|
| | |
| • Intel® Core™ i7-12700H Prozessor (bis zu 4,7 GHz), Tetradeca-Core • 39,6 cm (15,6") Full HD 16:9 Display (entspiegelt), Webcam • 32 GB RAM, 1 TB SSD, Fingerprint • NVIDIA T600 Grafik (4096 MB), HDMI, WLAN-ax, BT • Windows 11 Professional 64 Bit, 2,2 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | | | € 1,00* | ab € 1.323,89* | € 1.458,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.495,17* | € 1.644,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|