| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-1C38-0MZ Herst.-Nr.: QIX-00004+KBFPBLKPEN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| • Intel® Core™ i7-1255U Prozessor (bis zu 4,7 GHz), Dodeca-Core • 33,0 cm (13") 3:2 Touch Display (entspiegelt), Webcam • 16 GB RAM, 512 GB SSD, Docking • Intel Iris Xe Grafik, WLAN-ax, BT • Windows 11 Home 64 Bit, Akkulaufzeit bis 16h, 0,9 kg, inkl. Phone Link |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2in1 Notebook, Convertible, Convertible Laptop, Convertible Notebook, Detachables, Hybrid-Laptop, Hybrid-Notebook, Hybrid-Tablet, Konvertierbare Notebooks, Microsoft Tablet, Microsoft Tablet-PCs, Microsoft TabletPCs, Microsoft Tablets, Surface Tablets, Tablet, Tablet PC, TabletPC, Windows Tablet, Windows Tablet-PCs, Windows TabletPCs, Windows Tablets, microsoft surface tablet, tablet 13 zoll, tablet pc |
| | |
| |