Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Latitude 5440 GXNR8 14" FHD i5-1335U 16GB/256GB SSD Win11 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     1231-1C32-3M8
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     GXNR8
EAN/GTIN:
     5397184801574
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Dell Laptops
Dell Notebooks

• Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (bis zu 4,6 GHz), Deca-Core

• 35,6 cm (14") Full HD 16:9 Display (matt), Webcam

• 16 GB RAM, 256 GB SSD, Fingerprint

• Intel Iris Xe Grafik, HDMI, WLAN-ax, BT

• Windows 11 Professional 64 Bit, 1,4 kg

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 767,92*
€ 831,67*
€ 3,50*
ab € 785,06*
€ 850,75*
€ 1,93*
ab € 789,18*
€ 853,69*
4 Tage
8
€ 1,00*
ab € 792,93*
€ 855,91*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 841,66*
€ 905,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,72*
€ 1.077,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,45*
€ 1.072,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,33*
€ 1.051,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,56*
€ 1.031,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,66*
€ 1.001,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-0M0RT
ab € 29,76*
Zubehör
Dell
1DJXC
ab € 31,12*
Zubehör
Dell
DELL-2Y7R4
ab € 49,74*
Zubehör
Dell
L_3AD
ab € 38,95*
Zubehör
Dell
L_3HD
ab € 14,72*
Zubehör
Dell
DELL-DW316
ab € 33,11*
Zubehör
Dell
450-AFLE
ab € 50,07*
Zubehör
Dell
MWDV6
ab € 30,79*
Zubehör
Dell
460-BBUL
ab € 36,22*
Zubehör
Dell
N62CK
ab € 33,53*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 15,82*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 31,43*
Zubehör
Dell
L_5AD
ab € 65,19*
Zubehör
Dell
L_5HD
ab € 23,09*
Zubehör
Dell
MK15
ab € 23,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.