Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkBook 14 G6 ABP 14,0" WUXGA R5-7530U 16GB/512GB Win11 Pro 21KJ0019GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkBook 14 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     1231-1C30-XXV
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21KJ0019GE
EAN/GTIN:
     0197528401416
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks

• AMD Ryzen™ 5 7530U Prozessor (bis zu 4,5 GHz), Hexa-Core

• 35,6 cm (14") WUXGA 16:10 Display (entspiegelt), Webcam

• 16 GB RAM, 512 GB SSD, Docking, Fingerprint

• AMD Radeon Grafik, HDMI, WLAN-ax, BT

• Windows 11 Professional 64 Bit, 1,4 kg

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 553,78*
€ 615,09*
Frei Haus
ab € 578,86*
€ 641,11*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 580,83*
€ 645,64*
2 Tage
152
Frei Haus
ab € 585,73*
€ 650,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 604,87*
€ 671,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,09*
€ 731,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,92*
€ 722,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,90*
€ 704,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,97*
€ 681,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,78*
€ 659,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,69*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,87*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,60*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,03*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,67*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,70*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,21*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,30*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,16*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,17*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,96*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,90*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.