Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ZBook Power G10 15,6" QHD R9-7940HS 32GB/2TB SSD RTX A2000 Win11 Pro 5G3N8ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP ZBook Power G10 15,6" QHD R9-7940HS 32GB/2TB SSD RTX A2000 Win11 Pro 5G3N8ES
Artikel-Nr.:
     1231-1C20-15N
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5G3N8ES#ABD
EAN/GTIN:
     0198122285501
Suchbegriffe:
HP Laptops
HP Notebooks
Laptop
Laptops

• AMD Ryzen 9 7940HS Prozessor (bis zu 5,2 GHz), Octa-Core

• 39,6 cm (15,6") 16:9 Display (entspiegelt), Webcam

• 32 GB RAM, 2 TB SSD, Fingerprint

• NVIDIA RTX A2000 Grafik (8192 MB), HDMI, WLAN-ax, BT

• Windows 11 Professional 64 Bit, Akkulaufzeit bis 18 h, 2.0 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
20
€ 1,00*
ab € 1.803,47*
€ 1.963,87*
Frei Haus
ab € 2.016,54*
€ 2.192,06*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.963,87*
€ 2.337,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.941,60*
€ 2.310,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.882,15*
€ 2.239,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.841,94*
€ 2.191,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.803,47*
€ 2.146,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.