Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro 16" 2023 M3 Max/96/8 TB 14C CPU 30C GPU Silber BTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1231-1A07-0ZA
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z1AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mac
Mac Notebook
MacBook
Laptop

• 16,2 Zoll (41,05 cm) Liquid Retina XDR mit 3.456 x 2.234 Pixeln

• Prozessor: Apple M3 Max Prozessor

• Arbeitsspeicher: 96 GB RAM

• Speicher: 8 TB SSD

• Grafik: Apple M3 Max - 30 Core

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.016,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.064,66*
€ 7.216,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.055,08*
€ 7.205,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.028,53*
€ 7.173,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.016,36*
€ 7.159,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.