Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Air 13,6" 2022 M2/24/512GB SSD 10C GPU Space Grau US BTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MacBook Air 13,6" 2022 M2/24/512GB SSD 10C GPU Space Grau US BTO
Artikel-Nr.:
     1231-1A05-1TD
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z15T-0200K00
EAN/GTIN:
     4065323756368
Suchbegriffe:
Mac
Mac Notebook
MacBook
Laptop

• 13,6 Zoll (34,46 cm) Retina Display mit 2.560 x 1.664 Pixeln

• Prozessor: Octa-Core Apple M2 Prozessor

• Arbeitsspeicher: 24 GB RAM

• Speicher: 512 GB SSD

• Grafik: Apple M2 - 10 Core

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.434,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.576,36*
€ 1.875,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.555,63*
€ 1.851,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.508,41*
€ 1.795,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.476,63*
€ 1.757,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.434,06*
€ 1.706,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.