Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Air 13,6" 2022 M2/8/1TB SSD 10C GPU Silber 67W BTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MacBook Air 13,6" 2022 M2/8/1TB SSD 10C GPU Silber 67W BTO
Artikel-Nr.:
     1231-1A05-1R9
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z15X-0011000
EAN/GTIN:
     4065323768699
Suchbegriffe:
Mac
Mac Notebook
MacBook
Laptop

• 13,6 Zoll (34,46 cm) Retina Display mit 2.560 x 1.664 Pixeln

• Prozessor: Octa-Core Apple M2 Prozessor

• Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

• Speicher: 1 TB SSD

• Grafik: Apple M2 - 10 Core

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.266,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,50*
€ 1.660,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.380,88*
€ 1.643,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.334,37*
€ 1.587,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,70*
€ 1.552,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.266,23*
€ 1.506,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.