Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro 14" 2023 M3 Max/48/4 TB 16C CPU 40C GPU Silber BTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1231-1A01-0DQ
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z1AZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mac Notebook
MacBook
Laptop
Laptops

• 14,2 Zoll (35,97 cm) Liquid Retina XDR mit 3.024 x 1.964 Pixeln

• Prozessor: Apple M3 Max Prozessor

• Arbeitsspeicher: 48 GB RAM

• Speicher: 4 TB SSD

• Grafik: Apple M3 Max - 40 Core \n\n

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.723,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.863,48*
€ 5.787,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.825,44*
€ 5.742,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.749,35*
€ 5.651,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.723,99*
€ 5.621,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.