Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iMac 24" Retina 4,5K 2023 M3/16/1TB 10C GPU Blau MT BTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1231-1001-7D3
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z19L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC

• Prozessor: Octa-Core Apple M3 Prozessor

• Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

• Speicher: 1 TB SSD

• Grafik: Apple M3 - 10 Core

• Display: 24 Zoll (59,62 cm) Retina 4,5K mit 4.480 x 2.520 Pixeln

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.958,11*
€ 2.124,50*
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2.079,70*
€ 2.268,46*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.124,50*
€ 2.528,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.113,23*
€ 2.514,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.045,25*
€ 2.433,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.999,24*
€ 2.379,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.958,11*
€ 2.330,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.