Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iMac 24" Retina 4,5K 2021 M1/8/256GB 7C GPU Blau MJV93D/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iMac Apple M M1 61 cm (24") 4480 x 2520 Pixel All-in-One-PC 8 GB 256 GB SSD macOS Big Sur Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
Apple iMac Apple M M1 61 cm (24") 4480 x 2520 Pixel All-in-One-PC 8 GB 256 GB SSD macOS Big Sur Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
Apple iMac Apple M M1 61 cm (24") 4480 x 2520 Pixel All-in-One-PC 8 GB 256 GB SSD macOS Big Sur Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
Apple iMac Apple M M1 61 cm (24") 4480 x 2520 Pixel All-in-One-PC 8 GB 256 GB SSD macOS Big Sur Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
Apple iMac Apple M M1 61 cm (24") 4480 x 2520 Pixel All-in-One-PC 8 GB 256 GB SSD macOS Big Sur Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
Apple iMac Apple M M1 61 cm (24") 4480 x 2520 Pixel All-in-One-PC 8 GB 256 GB SSD macOS Big Sur Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
Apple iMac Apple M M1 61 cm (24") 4480 x 2520 Pixel All-in-One-PC 8 GB 256 GB SSD macOS Big Sur Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
Artikel-Nr.:
     1231-1001-739
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MJV93D/A
EAN/GTIN:
     0194252440261
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC

• Prozessor: Octa-Core Apple M1 Prozessor

• Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

• Speicher: 256 GB SSD

• Grafik: Apple M1 - 7 Core

• Display: 24 Zoll (59,62 cm) Retina 4,5K mit 4.480 x 2.520 Pixeln

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
50
€ 1,00*
ab € 934,34*
€ 1.046,44*
Frei Haus
ab € 1.134,61*
€ 1.262,80*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.139,81*
€ 1.262,81*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,44*
€ 1.245,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,51*
€ 1.240,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,74*
€ 1.208,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,57*
€ 1.175,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,34*
€ 1.111,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.