Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiter Handlauf für Überstieg 45° 9 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstiege 45° zweiter Handlauf für 9 Stufen, Neigung 45°
Überstiege 45° zweiter Handlauf für 9 Stufen, Neigung 45°
Artikel-Nr.:
     1224-600979
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     600979
EAN/GTIN:
     4031405009790
Anleitung Treppe, Treppe mit Plattform, Plattformtreppe fahrbar, Überstiege
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Leiternüberstieg
Überstieg
  • Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 45°
  • Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 und 1.000 mm
  • Stufentiefe: 225 mm
  • Plattformlänge: 460 mm
  • Letzte Stufen auf gleicher Höhe wie Plattform montiert
  • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
  • Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
  • Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,41*
€ 581,11*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,87*
€ 581,12*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,12*
€ 583,29*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,60*
€ 584,16*
Lager 1224
4
Frei Haus
ab € 1.018,77*
€ 1.138,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,84*
€ 1.355,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,14*
€ 1.354,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,75*
€ 1.301,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,89*
€ 1.262,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,77*
€ 1.212,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1224
Versand: Lager 1224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1224
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 45,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.