Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiter Handlauf für Überstieg 60° 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstiege 60° zweiter Handlauf für 3 Stufen, Neigung 60°
Überstiege 60° zweiter Handlauf für 3 Stufen, Neigung 60°
Artikel-Nr.:
     1224-600963
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     600963
EAN/GTIN:
     4031405009639
Anleitung Treppe, Treppe mit Plattform, Plattformtreppe fahrbar, Überstiege
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Leiternüberstieg
Überstieg
  • Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 60°
  • Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 und 1.000 mm
  • Stufentiefe: 225 mm
  • Plattformlänge: 460 mm
  • Letzte Stufen auf gleicher Höhe wie Plattform montiert
  • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
  • Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich
  • Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Suchbegriffe: Überstiegbrücke, überstieg 3 stufen, überstieg, überstieg 60°, Überstiege
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,20*
€ 429,55*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,85*
€ 429,56*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,42*
€ 431,45*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,40*
€ 431,95*
Lager 1224
3
Frei Haus
ab € 760,52*
€ 846,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,34*
€ 1.007,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,59*
€ 1.006,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,23*
€ 980,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,57*
€ 952,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,52*
€ 905,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1224
Versand: Lager 1224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1224
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 45,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.