Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 45° Stufenbreite 1000 mm 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstieg 45° Stufenbreite 1000 mm, 10 Stufen
Überstieg 45° Stufenbreite 1000 mm, 10 Stufen
Artikel-Nr.:
     1224-600960
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     600960
EAN/GTIN:
     4031405950191
Anleitung Treppe, Treppe mit Plattform, Plattformtreppe fahrbar, Überstiege
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 45°
  • Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 45°
  • Stufen- und Plattformbreite: 1.000 mm
  • Plattformlänge: 460 mm
  • Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm)
  • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
  • Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
  • Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Suchbegriffe: überstieg, Überstiege
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.325,45*
€ 2.530,61*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.311,05*
€ 2.530,62*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.305,61*
€ 2.531,52*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.331,05*
€ 2.542,97*
Lager 1224
1
Frei Haus
ab € 4.661,27*
€ 4.956,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.956,52*
€ 5.898,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.901,55*
€ 5.832,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.754,14*
€ 5.657,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.688,90*
€ 5.579,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.661,27*
€ 5.546,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1224
Versand: Lager 1224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1224
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 45,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 107,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 212,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 210,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 220,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 506,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.