| |
|
| Artikel-Nr.: 121-92G460 Herst.-Nr.: G460-0001 EAN/GTIN: 4100660000016 |
| | |
|
| | |
| Sanitär(grund)reiniger 1Ltr. G 460 Bucalex® Buzil Auf Phosphorsäurebasis, hochviskos. Löst Kalk, Schmutz- und Seifenreste, Rost, Urinstein, Kesselstein. Haftet gut an senkrechten Flächen. Angenehmer Duft. Abperleffekt. Greift Edelstahl nicht an. RK-gelistet. Anwendung: Für alle säurebeständigen Oberflächen und Materialien im gesamten Nassraumbereich. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, buzil grundreiniger, grundreiniger, 1 l grundreiniger, Sanitär-Grundreiniger, Saurer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,53* | € 5,39* | | | | Lager 121 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,48* | € 5,40* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 3,89* | € 6,24* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 4,84* | € 6,86* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,86* | € 6,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 121 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,48* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 121 | | Versand: Lager 121 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|