|  |
 |
| Artikel-Nr.: 121-8HTCV400PP Herst.-Nr.: CV-400P PRO EAN/GTIN: 4902530121315 |
| | |
|
|  |  |
 | Leise - sauber - langlebig - günstig Ausgereifte Technik für viele Einstazbereiche mit robustem Kunststoffgehäuse. Staubsauger CV-400 PP - Der Neue mit der Tüte HITACHI - 800 Watt-Motor
- Robustes Kunststoffgehäuse
- 3 m Schlauchlänge
- Einstufiges Turbogebläse
- Sicherheitsautomatik
- 13 m Einsatzradius
- 4,5 kg Gewicht
- inkl. Kabelhalterung
- Farbe: grau
- mit HEPA Clean Filter
- 74 dB – geräuscharm
Im Lieferumfang enthalten: Trittfester Vinyl-Saugschlauch mit gebogenem Ansatzstück, 3 Verlängerungsrohre, Fugendüse, Teppich-Boden-Düse, Möbelpinsel, 2 Papierfilter à ca. 4,5 l Volumen Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: boden staubsauger, Fugendüse, Kesselstaubsauger, Papierfiltertüte, Polsterdüse, Reinigungsmaschinen, staubsaugen, Staubsauger, Staubsaugerbeutel, Teppiche |
|  |  |
| |