| |
|
| Artikel-Nr.: 121-8CF023000 Herst.-Nr.: 023.000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CLEANFIX Nass- / Trockensauger SW 25 mit Kippwagen Die saugstarke Kompaktklasse. Leichtes Entleeren und Transportieren dank Kippfahrgestell. - Gesamtleistung max.: 1.100 Watt / 230V
- Wassersäule: 2000mm
- Staubbeutelinhalt: 10l
- Nutzvolumen Wasser: 20l
- Kabellänge: 10m
- Gewicht: 12,3kg
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, boden-staubsauger 10l, boden staubsauger, bodenstaubsauger cleanfix, Nass/Trocken Sauger, Nass-u. Trockensauger |
| | |
| |