Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANFIX Sprühextraktionsgerät TW 1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Cleanfix Sprühextraktionsgeräte TW 1250
Detailbild - Cleanfix Sprühextraktionsgeräte TW 1250
Artikel-Nr.:
     121-810105
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     125.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprühextraktionsgerät
Sprühextraktionssauger
Sprühsauger
Teppichreinigungsgerät

CLEANFIX Sprühextraktionsgerät TW 1250

Die Powerklasse: Kraftvoll und vielseitig

  • Gesamtleistung max.: 1.700 Watt / 230V
  • Wassersäule: 2.500mm
  • Frisch- / Schmutzwassertank: 35l / 40l
  • Pumpendruck stufenlos regulierb.: 2-11 bar
  • Pumpenfördermenge verstellbar: 2,5-9 l/min
  • Luftfördermenge bis: 60 l/sec
  • Kabellänge: 15m
  • Gewicht: 39kg
  • Abmessung (L x B x H): 82 x 41 x 84cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Teppichreinigungsmaschine, teppichreinigungsgerät, Sprüextraktionssauger, Srpühsauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.641,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.799,17*
€ 3.331,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.759,21*
€ 3.283,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.679,29*
€ 3.188,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.652,65*
€ 3.156,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.641,41*
€ 3.143,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.