| |
|
| Artikel-Nr.: 121-809128 Herst.-Nr.: 022.000.79 ECO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kraftvoller, kompakter Staubsauger mit Profizubehör. Sehr wendig durch fünf große Lenkrollen. Chassis mit integrierter Stoßkante. Ergonomisch geformter Tragegriff. Integrierte Netzkabelhalterung. Zubehör: - Saugschlauch
- Saugrohr
- Kombidüse
- Fugendüse
- Polsterdüse
Technische Details: - Gesamtleistung max. 1.100 Watt/230V
- Wassersäule 2.500 mm
- Staubbeutelinhalt 6 l
- Kesselinhalt 9 l
- Lenkrollen 5
- Geräuschpegel 62dB
- Kabellänge 7,5 Meter
- Gewicht 7 kg
- Abmessung L/B/H 40/40/40 cm
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bodenstaubsauger cleanfix, boden staubsauger, Fugendüse, Kesselstaubsauger, Papierfiltertüte, Polsterdüse, Reinigungsmaschinen, staubsaugen, Staubsauger, Staubsaugerbeutel, Teppiche |
| | |
| |