| |
|
| Artikel-Nr.: 121-809010 Herst.-Nr.: CV-T190ECODBL EAN/GTIN: 4902530760781 |
| |
|
| | |
| Staubsauger CV-T 190 Eco - Der große Kleine HITACHI - 880 Watt-Motor
- robustes Kunststoffgehäuse
- 2m Schlauchlänge
- 12m Einsatzradius
- 4,5l Staubtankkapazität
- Staubkontrollanzeige
- Sicherheitsautomatik
- 4,0kg Gewicht
- Zubehörhalterung
- inkl. Kabelhalterung
- Farbe: blau
Im Lieferumfang enthalten: Trittfester Vinyl-Saugschlauch mit gebogenem Ansatzstück, 3 Verlängerungsrohre, Fugendüse, Teppich-Boden-Düse, Möbelpinsel Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, bodensauger hitachi, beutellose bodenstaubsauger, Staubsauger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 76,49* | € 99,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,50* | € 99,22* | | | | Lager 121 | | | | | | € 6,95* | ab € 99,52* | € 128,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 121 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 121 | | Versand: Lager 121 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|