| |
|
| Artikel-Nr.: 121-805948 Herst.-Nr.: 13023 EAN/GTIN: 4001553710503 |
| |
|
| | |
| Premium Abfallsack- Farbe:Gelb
- Größe: 700 x 1000 mm
- Volumen: 120 L
- 25 Tück/Rolle
- 10 Rollen/Karton
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallsack 120 l, abfallsack, abfalltüten gelb, Abfallsäcke, Säcke, Müllsack, Entsorgung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,23* | € 6,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 4,24* | € 6,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,39* | € 6,44* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,30* | € 6,52* | | | | Lager 121 | | | | | | € 6,95* | ab € 4,93* | € 7,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 121 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,1972* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 121 | | Versand: Lager 121 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|