Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Wischmop
>
Artikel
Feuchtwischmopp, Baumwolle, mit Schnüren, 80 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
121-600009
Hersteller:
Evolution
Herst.-Nr.:
RSR 38/L
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Moppbezug
Feuchtwischmopp Baumwolle mit Schnüren
Größe: 80 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Manuelle Reinigung
>
RSP
>
Mopbezug, -halter
Weitere Suchbegriffe:
Naßwischmop
,
Schrubbermop
,
Wischbezug
,
Wischmop
,
Wischmopbezug
,
Wischmopp
,
Wischmoppbezug
,
Wischmöppe
,
moppbezug baumwolle 80cm
,
feuchtwischmop
,
feuchtwischmop 80cm
,
Mopp
,
Wischen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt