Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Queen-Bonnet-Pad, 432 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Queen-Bonnet-Pad 432 mm
Detailbild - Queen-Bonnet-Pad 432 mm
Artikel-Nr.:
     121-556430
Hersteller:
     Ha-Clean
Herst.-Nr.:
     07.01.00.0017
EAN/GTIN:
     4251102406863
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe

Queen-Bonnet-Pad ist ein Garnpad und super für die Teppichunterhaltsreinigung geeignet.

  • Größe: 432 mm
  • Farbe: grün/weiss
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: grün bodenreinigungspad, bodenreinigungspad 17 zoll, maschinenpad, Pad, Reinigungspad, Superpad, Einscheibe, polierpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.