Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirr-/Poliertuch 50x70 cm, Microfaser, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Geschirr-/Poliertuch blau
Detailbild - Geschirr-/Poliertuch blau
Artikel-Nr.:
     121-405196
Hersteller:
     Ha-Clean
Herst.-Nr.:
     015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laminat-Tuch
Laminattuch
Parkett-Tuch
Parketttuch

Geschirr- und Poliertuch

  • Farbe: blau
  • Größe: 50 x 70 cm
  • Material: 80 % Polyester, 20 % Polyamid
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, polierleinen, Geschirrtuch, Polliertuch, Küche, Gläser, reinigen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.