| |
|
| Artikel-Nr.: 121-35ME40B Herst.-Nr.: ME40B EAN/GTIN: 4017942001473 |
| |
|
| | |
| MicroWipe 200 Microfasertuch ist aus hochwertigstem Material. Widersteht häufigen, kommerziellen Waschzyklen. Hohe Lebensdauer - niedrige Langzeitkosten. Maximale Aufnahmekraft- Farbe: blau
- Größe: 40 x 40 cm
- Haltbarkeit: 200 (ASTM Tests)
- Schrubbfaktor (Abrieb): 39 (ASTM Tests)
- Waschzyklen: 200
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microfasertücher blau, microfasertücher, Microfasertuch, TuchSchwammtuch, Feuchttüch, Feuchttücher, Tücher, Reinigungstuch, Vliestuch, Staubtuch, Reinigung, Oberflächen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 121 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,86* | € 1,52* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,92* | € 1,52* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 0,96* | € 1,66* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,43* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 121 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 121 | | Versand: Lager 121 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|