| |
|
| Artikel-Nr.: 121-2MK967529 Herst.-Nr.: 967529 EAN/GTIN: 4006737602087 |
| |
|
| | |
| Microfasertuch No. 1 ist ein voluminöses und sehr strapazierfähiges Microfasertuch. Das gewirkte tuch zeichnet sich durch eine besonders hohe Schmutzaufnahme aus. Die robuste Ausführung ist ideal beim Einsatz auf allen stark verschmutzten Oberflächen. Auch im trockenem Zustand als Staubbindetuch einsetzbar. Die Wasseraufnahme beträgt max. 380 %- Farbe: gelb
- Größe: 40 x 40 cm
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microfasertücher, Reinigungstücher, Reinigungstuch, Tuch.Tücher, Microfasertuch, Microfaser |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 121 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,82* | € 4,53* | | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 2,87* | € 5,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 121 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,282* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 121 | | Versand: Lager 121 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|