Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990S-18LG ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 24 mm Außen-Sechskant ∙ Innen Vielzahn Profil XZN ∙ SW M18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
990S-18LG
990S-18LG
900SZ6-24;900SZ6-22;900SZ6-36;900SZ6-27;900SZ6-30;900SZ6-32;900SZ6-21;900SZ6-18;900SZ6/11;900SZ6-19;990S-14;990S-18;990S-16;990S-16LG;990S-14LG;990S-18LG;903SLG6-19;903SLG6-17;903SLG6/5;990S/11;1003S-07;900SLG6-24;1003S-1
Artikel-Nr.:
     1156-990S-18LG
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     990S-18LG
EAN/GTIN:
     4000896161027
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz Vielzahn
Kraftsteckschlüsseleinsatz Vielzahn
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Anwendung:
Verschraubungen an Nkw und Pkw mit XZN-Profil
z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren, Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-Rad

Fahrwerk sowie zum Aus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit z.B. VW Touran Bj. 2004 →, AUDI A3 Bj. 2004, Golf 5 sowie konstruktionsgleiche ŠKODA


  • Wahlweise Innenvierkant Antrieb 12″ (12,5 mm) oder
    Außensechskant 24 mm
  • Lange Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 24 mm Außen-Sechskant
  • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
  • Schlüsselweite: ∙ M18
  • Abmessungen / Länge: 75 mm
  • Länge l1: 41.1 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
  • Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
M18
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Baulänge:
Lange Ausführung
CrossReference:
T10162
CrossReferenz Volkswagen:
T10162
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Vielzahn | Vielzahnnuss | Vielzahnnuß | Sternprofil | Xzn Nuss | 12kant | Kraft | Nuss | 12 kant | Doppelsechskant | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Schraubenzieher | 12-kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant
Schluesselworte:
Impact-Werkzeug | Kraft Steckschlüsseleinsatz und Zubehör | Nuss | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Schlagschrauber-Einsätze und Zubehör | XZN-Schrauben-Werkzeug | Vielzahn-Schrauben-Werkzeug (XZN) | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Vielzahn | Vielzahnnuss | Vielzahnnuß | Sternprofil | Xzn Nuss | 12kant | Kraft | 12 kant | Doppelsechskant | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Schraubenzieher | 12-kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant | T10162 | 990S-18LG | VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlag-, Maschinenschrauber-Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990 S ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ für Innenvielzahn-Profil (XZN)
Produktgruppe:
990S
Netto-Gewicht (kg):
0.15 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Länge l2:
75 mm
Länge l1:
41.1 mm
Abtrieb:
Innen Vielzahn Profil XZN
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl | 24 mm Außen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Oberfläche:
phosphatiert, geölt
Abmessungen / Länge:
75 mm
Verwendung:
1003S-1
Produktempfehlung:
9012M | 1000Z-30 | 2583 | 4912-2 | 4937-101/4
Ersatzteil:
900S-HF814 | 900S-G1014 | 900S-H1014
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040412
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,34*
€ 15,93*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 12,40*
€ 16,12*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 12,18*
€ 16,95*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,35*
€ 17,16*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,83*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.