Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Druckluft Schnellkupplung 9001-061 ∙ 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9001-061
9001-061
9001-061
Artikel-Nr.:
     1156-9001-061
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9001-061
EAN/GTIN:
     4000896258468
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
  • Kompatibel mit verschiedenen Systemnippeln
  • Widerstandsfähig mit langer Lebensdauer
  • Einhandbedienung – Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
  • Für Luftanschlussnippel: Deutschland (Standard) ∙ Österreich ∙ Slowenien ∙ Ungarn ∙ China ∙ Indien ∙ Portugal ∙ Polen ∙ Rumänien ∙ Türkei NW7,2 Typ Rectus entspricht HAZET Nippel 9000-010/3
  • Belgien ∙ Frankreich ∙ Niederlande ∙ Schweiz ∙ NW5,5 (Typ Aro / Orion / Milton A-Style) entspricht HAZET Nippel 9000-011/3
  • Arabische Länder ∙ Italien ∙ Spanien HAZET Nippel 9000-012
  • Israel / USA entspricht HAZET Nippel 9000-013
  • Lincoln (US Automotive Lubrication System) Innengewinde 16,41 mm / 38
  • Oberfläche: vernickelt
  • Abmessungen / Länge: 54.5 mm
  • Durchmesser: 24 mm
Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Sicherheits-Kupplung | 9001-061
hz-class Hauptklasse:
400180 Zubehör ∙ Verbindungsteile
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Bezeichnung Produktgruppe:
Druckluftkupplung
Produktgruppe:
9001
Länge:
54.5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
54.5 mm
Durchmesser:
24 mm
Produktempfehlung:
9000-020/3 | 9040N-10 | 9070-2 | 9400-100 | 197-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069208
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.