| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-8502LG-T30H Herst.-Nr.: 8502LG-T30H EAN/GTIN: 4000896246076 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Betätigung der AGR-Ventilverschraubung an BMW und MINI Diesel Motoren N47 ∙ N57 ∙ B37 ∙ B47 ∙ B57 - Dünne, lange Klinge für schwer zugängliche Stellen – macht Zusammenstecken von verschiedenen Werkzeugen überflüssig
- Mit Rändelung
- Made in Germany
- Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T30H
- Abmessungen / Länge: 213 mm
- Länge l1: 194 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | T30H | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Rändelung: | Mit Rändelung | Schluesselworte Synonyme TBS: | Torx | Sechsrund | Torks | Viertelzoll | Schluesselworte: | Nuss | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | TORX Schraubwerkzeug | Torx | Sechsrund | Torks | Viertelzoll | 8502LG-T30H | hz-class Hauptklasse: | 210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8502 LG TH ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ für Tamper-Resistant TORX® Profil | Produktgruppe: | 8502LGTH | Länge l2: | 213 mm | Länge l1: | 194 mm | Abtrieb: | Tamper Resistant TORX® Profil | Antrieb: | 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl | Durchmesser (d) mm: | 12 mm | Abmessungen / Länge: | 213 mm | Produktempfehlung: | 1557/58 | 2115-T/7R | 2200SC-31 | 2240N/36 | 6106-1CT | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040239 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4 t30, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Bits,Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz,TORX,TX,TX BO,TORX BO |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,25* | € 9,07* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,35* | € 9,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,44* | € 9,86* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,71* | € 9,90* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 7,82* | € 11,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|