Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehzahlsensor Kugelkopf Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501KK-4 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8501KK-4
8501KK-4
Artikel-Nr.:
     1156-8501KK-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8501KK-4
EAN/GTIN:
     4000896157839
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant Kugelkopf
Bit Kugelkopf Innensechskant
Bit mit Kugelkopf (Innensechskant)
Innensechskant-Bit Kugelkopf

Anwendung:
Aus- bzw. Einbau des Motordrehzahlgebers an VW:
1,4 l Einspritzmotoren (Direkteinspritzer mit Turbolader): Golf 5, Golf Plus, Touran, Tiguan, Scirocco, Passat
1,4 l Einspritzmotoren (Direkteinspritzer mit Turbolader und Kompressor): Golf 6, Golf Plus, Tiguan, Eos, Scirocco, Touran

  • Lange Ausführung
  • Mit Kugelkopf
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 4 mm
  • Abmessungen / Länge: 80 mm
  • Länge l1: 60 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Baulänge:
Lange Ausführung
CrossReference:
IN 20 K 4 | IN 20 L 4-60 | 5451/18 | ASE46830700000 | T10370
CrossReferenz Volkswagen:
5451/18 | ASE46830700000 | T10370
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Kugelkopf:
Mit Kugelkopf
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | 1/4" | 1/4Zoll | 1/4 Zoll | Viertelzoll | Schraubenzieher | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Hex
Schluesselworte:
Einspritzanlagen-Werkzeug | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Kugelkopf-Schraubendreher | Kraftstoff-Versorgungs-Werkzeug | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | 1/4" | 1/4Zoll | 1/4 Zoll | Viertelzoll | Schraubenzieher | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Hex | IN 20 K 4 | IN 20 L 4-60 | 5451/18 | ASE46830700000 | T10370 | 8501KK-4 | VOLKSWAGEN | 4 mm
hz-class Hauptklasse:
210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
hz-class Unterklassen:
610100 Kraftstoffanlage ∙ Einspritztechnik
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501 KK ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ für Innensechskant-Profil ∙ Kugelkopf
Produktgruppe:
8501KK
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Länge l2:
80 mm
Länge l1:
60 mm
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
Durchmesser (d) mm:
12 mm
Schlüsselweite s1xs2:
4
Abmessungen / Länge:
80 mm
Produktempfehlung:
8801KK-8 | 2304N | 869 | 871-4 | 870
Schlüsselweite (s1):
4 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040238
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 12,00*
5 Tage
20
10
€ 4,90*
ab € 9,59*
€ 12,09*
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 12,91*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 14,05*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 14,99*
€ 20,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.