Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-8501-8 Herst.-Nr.: 8501-8 EAN/GTIN: 4000896036936 |
| |
|
| | |
| - Oberfläche: TIN beschichtet
- DIN 7422
- Made in Germany
- Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 8 mm
- Abmessungen / Länge: 28 mm
- Länge l1: 6.5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
- Für Handbetätigung
Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung? - Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
- Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk
- Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
- Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
- Optimierter Korrosionsschutz
Weitere Informationen: | | CrossReference: | 5120121317756 | IN 20 8 | VAS 5451/23 | VAS5451/23 | ASE46831300000 | CrossReferenz Bundeswehr: | 5120121317756 | CrossReferenz Volkswagen: | VAS 5451/23 | VAS5451/23 | ASE46831300000 | Fahrzeug-Hersteller Gesamt: | VOLKSWAGEN | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Schluesselworte Synonyme TBS: | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | 1/4" | 1/4Zoll | 1/4 Zoll | Viertelzoll | Schraubenzieher | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Hex | Schluesselworte: | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Nuss | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | 1/4" | 1/4Zoll | 1/4 Zoll | Viertelzoll | Schraubenzieher | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Hex | 5120121317756 | IN 20 8 | VAS 5451/23 | VAS5451/23 | ASE46831300000 | 8501-8 | VOLKSWAGEN | 8 mm | hz-class Hauptklasse: | 210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ für Innensechskant-Profil | Produktgruppe: | 8501 | Netto-Gewicht (kg): | 0.01 kg | Fahrzeug-Hersteller Pkw: | VOLKSWAGEN | Länge l2: | 28 mm | Länge l1: | 6.5 mm | Abtrieb: | Innen Sechskant Profil | Antrieb: | 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl | Durchmesser (d) mm: | 12 mm | Schlüsselweite s1xs2: | 8 | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | TIN beschichtet | Abmessungen / Länge: | 28 mm | Norm: | DIN 7422 | Produktempfehlung: | 2200SC-31 | 2250-2 | 863HP | 2200SC-2 | 2300SH-1 | Schlüsselweite (s1): | 8 mm | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040238 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet knarrenkasten 1/4 zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten hazet, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Bits,Innensechskant-Schraubendrehereinsatz,BO |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,88* | € 7,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,54* | € 7,41* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,92* | € 7,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,96* | € 7,97* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,77* | € 11,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|