Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-828LG-T20 Herst.-Nr.: 828LG-T20 EAN/GTIN: 4000896139941 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Aus- und Einbau Türgriff an MERCEDES-BENZ Typ 168 ∙ Typ 169 (A-Klasse) ∙ Typ 245 (B-Klasse) ∙ Typ 203 (C-Klasse) ∙ Typ 204 (C-Klasse) ∙ Typ 212 (E-Klasse) ∙ 117 CLA Einstellung Scheinwerfer MERCEDES-BENZ Actros - Extralange Ausführung
- Rundklinge
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
- Made in Germany
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T20
- Abmessungen / Länge: 226 mm
- Länge l1: 200 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | T20 | Baulänge: | Extralange Ausführung | CrossReference: | 2715-T20 | 4000896071524 | T10072 | CrossReferenz Volkswagen: | T10072 | Fahrzeug-Hersteller Gesamt: | VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ Nkw | Griffdurchmesser [mm]: | 26 mm | Grifflänge: | 80 mm | Handgriff: | Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff | Klingendurchmesser: | 4 mm | Klingenform: | Rundklinge | Schluesselworte Synonyme TBS: | Schraubenzieher | Innentorx | Innen Rechsrund | Innen Rund | Innen Stern | Innen Torx | Innen-Rechsrund | Innen-Rund | Innen-Stern | Innen-Torx | Innenrund | Innensechsrund | Innenstern | ITX | Schraubendreher Einsatz | Schraubendreher-Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Sechsrund | Stern Profil | Stern Schraube | Stern-Profil | Stern-Schraube | Sternprofil | Sternschraube | Torks | Torx | Innen | t20 | t 20 | tx20 | tx 20 | itx 20 | itx20 | Schraubendreher | Schluesselworte: | Schraubendreher (-zieher) | T-Griff-Schraubendreher | TORX Schraubwerkzeug | Schraubenzieher | Innentorx | Innen Rechsrund | Innen Rund | Innen Stern | Innen Torx | Innen-Rechsrund | Innen-Rund | Innen-Stern | Innen-Torx | Innenrund | Innensechsrund | Innenstern | ITX | Schraubendreher Einsatz | Schraubendreher-Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Sechsrund | Stern Profil | Stern Schraube | Stern-Profil | Stern-Schraube | Sternprofil | Sternschraube | Torks | Torx | Innen | t20 | t 20 | tx20 | tx 20 | itx 20 | itx20 | Schraubendreher | 2715-T20 | 4000896071524 | T10072 | 828LG-T20 | MERCEDES-BENZ Nkw | VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ | ∙ T20 | Vorgänger-Artikelnummer: | 2715-T20 | 4000896071524 | hz-class Hauptklasse: | 230040 Schraubendreher | hz-class Unterklassen: | 670500 Karosserie-Instandsetzung | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher 828 T ∙ für Innen TORX® Profil ∙ 2-Komponenten-T-Griff ∙ lang | Produktgruppe: | 828LG-T | Länge l1: | 200 mm | Länge l2: | 226 mm | Netto-Gewicht (kg): | 0.1 kg | Fahrzeug-Hersteller Pkw: | VOLKSWAGEN | MERCEDES-BENZ | Abtrieb: | Innen TORX® Profil | Fahrzeug-Hersteller Nkw: | MERCEDES-BENZ Nkw | TORX Abtrieb 1 mm: | 3.86 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt, Spitze brüniert | Abmessungen / Länge: | 226 mm | Produktempfehlung: | 2116LG/8H | 1557/35 | 811EL-T/7 | 2105LG/9H | 2300SH-1 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040413 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,28* | € 12,99* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,67* | € 13,59* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 9,77* | € 13,73* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,84* | € 13,83* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,26* | € 21,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|