Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-828-T45 Herst.-Nr.: 828-T45 EAN/GTIN: 4000896034420 |
| |
|
| | |
| - Rundklinge
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T45
- Abmessungen / Länge: 164 mm
- Länge l1: 130 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | T45 | CrossReference: | 2142 TX T45 | Griffdurchmesser [mm]: | 34 mm | Grifflänge: | 105 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Handgriff: | Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff | Klingendurchmesser: | 8 mm | Klingenform: | Rundklinge | Schluesselworte Synonyme TBS: | Schraubenzieher | Innentorx | Innen Rechsrund | Innen Rund | Innen Stern | Innen Torx | Innen-Rechsrund | Innen-Rund | Innen-Stern | Innen-Torx | Innenrund | Innensechsrund | Innenstern | ITX | Schraubendreher Einsatz | Schraubendreher-Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Sechsrund | Stern Profil | Stern Schraube | Stern-Profil | Stern-Schraube | Sternprofil | Sternschraube | Torks | Torx | Innen | t45 | t 45 | tx45 | tx 45 | itx 45 | itx45 | Schraubendreher | Schluesselworte: | Quergriff / Schiebegriff | Schiebegriff / Quergriff | Schraubendreher (-zieher) | T-Griff-Schraubendreher | TORX Schraubwerkzeug | Schraubenzieher | Innentorx | Innen Rechsrund | Innen Rund | Innen Stern | Innen Torx | Innen-Rechsrund | Innen-Rund | Innen-Stern | Innen-Torx | Innenrund | Innensechsrund | Innenstern | ITX | Schraubendreher Einsatz | Schraubendreher-Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Sechsrund | Stern Profil | Stern Schraube | Stern-Profil | Stern-Schraube | Sternprofil | Sternschraube | Torks | Torx | Innen | t45 | t 45 | tx45 | tx 45 | itx 45 | itx45 | Schraubendreher | 2142 TX T45 | 828-T45 | ∙ T45 | hz-class Hauptklasse: | 230040 Schraubendreher | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher 828 T ∙ für Innen TORX® Profil ∙ 2-Komponenten-T-Griff | Produktgruppe: | 828-T | Länge l1: | 130 mm | Länge l2: | 164 mm | Netto-Gewicht (kg): | 0.13 kg | Abtrieb: | Innen TORX® Profil | TORX Abtrieb 1 mm: | 7.82 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt, Spitze brüniert | Abmessungen / Länge: | 164 mm | Produktempfehlung: | 2116LG/8H | 1557/35 | 811EL-T/7 | 2105LG/9H | 2300SH-1 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040413 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 9,52* | € 12,60* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 9,59* | € 12,69* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,01* | € 12,71* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,87* | € 13,94* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,87* | € 20,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|