Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-828-7 Herst.-Nr.: 828-7 EAN/GTIN: 4000896210060 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Einstellung Scheinwerfer an FORD Modellen Optimale Länge gewährleistet direkten Einsatz am Bauteil (Zusammenstecken mehrerer Werkzeuge nicht notwendig) - Sechskant-Klinge
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 7 mm
- Abmessungen / Länge: 234 mm
- Länge l1: 200 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | CrossReference: | 2142 T 7 | 42 T 7 | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Handgriff: | Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff | Klingenform: | Sechskant-Klinge | Schluesselworte Synonyme TBS: | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Schluesselworte: | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Quergriff / Schiebegriff | Schiebegriff / Quergriff | Schraubendreher (-zieher) | T-Griff-Schraubendreher | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 2142 T 7 | 42 T 7 | 828-7 | 7 mm | hz-class Hauptklasse: | 230040 Schraubendreher | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher 828 ∙ für Innensechskant-Profil ∙ 2-Komponenten-T-Griff | Produktgruppe: | 828 | Länge l1: | 200 mm | Länge l2: | 234 mm | Abtrieb: | Innen Sechskant Profil | Schlüsselweite s1xs2: | 7 | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt, Spitze brüniert | Abmessungen / Länge: | 234 mm | Produktempfehlung: | 428-7 | 163-182/9 | 2240N/51 | 197-3 | 2157-1 | Schlüsselweite (s1): | 7 mm | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040410 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, Handwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Sechskantschraubendreher,Sechskantschraubenzieher,Sechskant-Schraubendreher,Sechskant-Schraubenzieher,Innensechskantschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 8,16* | € 10,92* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,52* | € 10,93* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,02* | € 11,29* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,10* | € 11,40* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,68* | € 17,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|