Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Elektronik Schraubendreher 811EL-T/7 ∙ Innen TORX® Profil ∙ L x B: 205 mm x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
811EL-T/7
811EL-T/7
Artikel-Nr.:
     1156-811EL-T/7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     811EL-T/7
EAN/GTIN:
     4000896259922
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • Kunststoff-Kasten
  • 2-Komponenten-Griff
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 205 mm x 125 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 7
Weitere Informationen:
CrossReference:
808/7 | 4000896055050
Handgriff:
2-Komponenten-Griff
Schluesselworte:
808/7 | 4000896055050 | 811EL-T/7
Vorgänger-Artikelnummer:
808/7 | 4000896055050
hz-class Hauptklasse:
230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit)
hz-class Unterklassen:
660360 Elektrische Prüfung ∙ Schutzisoliertes VDE Werkzeug | 230040 Schraubendreher | 800020 Aktions- / Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Anzahl Werkzeuge:
7
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher Satz 811ELT ∙ für Innen TORX® Profil ∙ Elektronik ∙ 3-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
811ELT-Satz
Abtrieb:
Innen TORX® Profil
Breite:
125 mm
Länge:
205 mm
Abmessungen / Länge:
205 mm x 125 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten
Lieferumfang:
811EL-T5 | 811EL-T6 | 811EL-T7 | 811EL-T8 | 811EL-T9 | 811EL-T10 | 811EL-T15
Produktempfehlung:
804VDE/14 | 810SPC-6.3 | 2152N/3 | 4670-1/12 | 1975
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Handwerk | Haustechnik | Online | Elektro
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045016
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, hazet schraubendreher torx, schraubendreher torx, schraubendreher torx swiss, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 44,83*
€ 59,58*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 48,14*
€ 63,92*
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.