Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Elektronik Schraubendreher 811EL-PH00 ∙ Kreuzschlitz Profil PH ∙ SW PH00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
811EL-PH00
811EL-PH00
811EL-PH00
Artikel-Nr.:
     1156-811EL-PH00
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     811EL-PH00
EAN/GTIN:
     4000896259601
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher
Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher
Phillips-Uhrmacherschraubendreher
Phillips-Uhrmacherschraubenzieher
  • Für kleinste Schrauben
  • Drehbarer Zentrierknopf
  • Sicherer Halt durch breite Griffrillen
  • Rundklinge
  • 2-Komponenten-Griff
  • Oberfläche: Spitze brüniert
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ PH00
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
PH00
CrossReference:
805-PH00 | 4000896032631
Griffdurchmesser [mm]:
13.1 mm
Grifflänge:
93 mm
Handgriff:
2-Komponenten-Griff
Klingenform:
Rundklinge
Schluesselworte Synonyme TBS:
Kreuzschlitzschraubendreher | Philipsschraubendreher | Kreuzschlitz | Philips
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Kreuzschlitzschraubendreher | Philipsschraubendreher | Kreuzschlitz | Philips | 805-PH00 | 4000896032631 | 811EL-PH00
Vorgänger-Artikelnummer:
805-PH00 | 4000896032631
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
hz-class Unterklassen:
660360 Elektrische Prüfung ∙ Schutzisoliertes VDE Werkzeug | 800020 Aktions- / Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 811ELPH ∙ für Kreuzschlitz-Profil (PH) ∙ Elektronik ∙ 3-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
811ELPH
Abtrieb:
Kreuzschlitz Profil PH
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
Spitze brüniert
Produktempfehlung:
802/10 | 805/7 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040406
Weitere Suchbegriffe: Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, uhrmacher-schraubendreher (phillips), Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Pozidriv-Schraubendreher,Phillips-Schraubendreher,Kreuzschlitz-Schraubendreher,Kreuzschlitzschraubendreher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.