Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-810U-PH2 Herst.-Nr.: 810U-PH2 EAN/GTIN: 4000896200481 |
| |
|
| | |
| - Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte
- Rundklinge
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
- Schlüsselweite: ∙ PH2
- Abmessungen / Länge: 210 mm
- Länge l1: 100 mm
Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | PH2 | Handgriff: | Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung | Klingenform: | Rundklinge | Schluesselworte Synonyme TBS: | Schraubenzieher | Kreuzschlitz | Ph | Philips | Phillips | Schraubendreher | Kreuzschlitzschraubendreher | Philipsschraubendreher | Schluesselworte: | Schraubendreher (-zieher) | Schraubenzieher | Kreuzschlitz | Ph | Philips | Phillips | Schraubendreher | Kreuzschlitzschraubendreher | Philipsschraubendreher | 810U-PH2 | hz-class Hauptklasse: | 230040 Schraubendreher | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher 810 U PH ∙ für Kreuzschlitz-Profil (PH)Schlagkappe ∙ 3-Komponenten-Griff | Produktgruppe: | 810U-PH | Länge l1: | 100 mm | Länge l2: | 210 mm | Abtrieb: | Kreuzschlitz Profil PH | Antriebs-Sechskant s mm: | 10 | Oberfläche: | Klinge mattverchromt, Spitze brüniert | Abmessungen / Länge: | 210 mm | Produktempfehlung: | 802/10 | 805/7 | 863MBIT/33 | 2105LG/9H | 2200SC-2 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040406 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, hazet schraubendreher ph2, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph2, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Pozidriv-Schraubendreher,Phillips-Schraubendreher,Kreuzschlitz-Schraubendreher,Kreuzschlitzschraubendreher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,73* | € 16,45* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,39* | € 16,52* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,91* | € 16,61* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,03* | € 16,78* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,39* | € 17,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|