Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher HEXAnamic® 802-T8H ∙ Tamper Resistant TORX® Profil ∙ SW T8H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
802-T8H
802-T8H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
Artikel-Nr.:
     1156-802-T8H
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     802-T8H
EAN/GTIN:
     4000896145102
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
  • Rundklinge
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T8H
  • Abmessungen / Länge: 159 mm
  • Länge l1: 60 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
  • 3-Komponenten-Griff, gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland:
    - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung
    - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen
    - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck
  • Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher
  • Versetzter Sechskant im vorderen Griffbereich:
    - Optimierter Abgleitschutz
    - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers
  • Rutschsicher auch bei ölverschmierten Händen
  • Größenoptimierte Schnelldrehzone
  • Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc.
  • Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf
Weitere Informationen:
Abrollschutz vorhanden:
Ja
Abtriebsgröße:
T8H
CrossReference:
801-T8H | 4000896087457 | 2163 TX T8 | 2163 TXB T8
Griffdurchmesser [mm]:
33.8 mm
Grifflänge:
99 mm
Handgriff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Klingendurchmesser:
3 mm
Klingenform:
Rundklinge
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innentorx | Innen Rechsrund | Innen Rund | Innen Stern | Innen Torx | Innen-Rechsrund | Innen-Rund | Innen-Stern | Innen-Torx | Innenrund | Innensechsrund | Innenstern | ITX | Schraubendreher Einsatz | Schraubendreher-Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Sechsrund | Stern Profil | Stern Schraube | Stern-Profil | Stern-Schraube | Sternprofil | Sternschraube | Torks | Torx | Innen | t8h | t 8h | tx8h | tx 8h | itx 8h | itx8h | tr8 | tr 8 | Tamper Resistant | 6-Lobe | Bit mit Bohrung | Bit mit Loch | Bit mit Stift | Innen Sechsrund | Innen Torx mit Sicherungsstift | Innen-Sechsrund | Pin Torx | Pin-Torx | Pintorx | Resis | Resis Torx | Resis-Torx | Resistorx | Sechs Rund | Sechs-Rund | Sicherheits Torx | Sicherheits-Torx | Sicherheitstorx | Stern Stiftschraube | Stern Stiftschrauben | Stern-Stiftschraube | Stern-Stiftschrauben | Sternstiftschraube | Sternstiftschrauben | Stift Torx | Stift-Torx | Stifttorx | Tamper Torx | Tamper-Resistant | Tamper-Torx | Torx mit Zapfen | Schraubendreher
Schluesselworte:
HEXAnamic Schraubendreher | Schraubendreher (-zieher) | TORX Schraubwerkzeug | Schraubenzieher | Innentorx | Innen Rechsrund | Innen Rund | Innen Stern | Innen Torx | Innen-Rechsrund | Innen-Rund | Innen-Stern | Innen-Torx | Innenrund | Innensechsrund | Innenstern | ITX | Schraubendreher Einsatz | Schraubendreher-Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Sechsrund | Stern Profil | Stern Schraube | Stern-Profil | Stern-Schraube | Sternprofil | Sternschraube | Torks | Torx | Innen | t8h | t 8h | tx8h | tx 8h | itx 8h | itx8h | tr8 | tr 8 | Tamper Resistant | 6-Lobe | Bit mit Bohrung | Bit mit Loch | Bit mit Stift | Innen Sechsrund | Innen Torx mit Sicherungsstift | Innen-Sechsrund | Pin Torx | Pin-Torx | Pintorx | Resis | Resis Torx | Resis-Torx | Resistorx | Sechs Rund | Sechs-Rund | Sicherheits Torx | Sicherheits-Torx | Sicherheitstorx | Stern Stiftschraube | Stern Stiftschrauben | Stern-Stiftschraube | Stern-Stiftschrauben | Sternstiftschraube | Sternstiftschrauben | Stift Torx | Stift-Torx | Stifttorx | Tamper Torx | Tamper-Resistant | Tamper-Torx | Torx mit Zapfen | Schraubendreher | 801-T8H | 4000896087457 | 2163 TX T8 | 2163 TXB T8 | 802-T8H | ∙ T8H
Vorgänger-Artikelnummer:
801-T8H | 4000896087457
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 802 T H ∙ für Tamper-Resistant TORX® Profil ∙ HEXAnamic® 3-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
802-TH
Länge l1:
60 mm
Länge l2:
159 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.05 kg
Abtrieb:
Tamper Resistant TORX® Profil
TORX Abtrieb 1 mm:
2.31 mm
Abmessungen / Länge:
159 mm
Produktempfehlung:
2116LG/8H | 1557/35 | 811EL-T/7 | 2105LG/9H | 2300SH-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040413
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
5
€ 4,95*
ab € 8,14*
€ 10,92*
5 Tage
20
5
€ 6,90*
ab € 8,20*
€ 10,99*
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 11,10*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,45*
€ 11,97*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 12,83*
€ 17,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.