Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmomentwerkzeug Satz 6290-1CT/29 ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant ∙ 7 – 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6290-1CT/29
6290-1CT/29
Artikel-Nr.:
     1156-6290-1CT/29
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6290-1CT/29
EAN/GTIN:
     4000896026067
Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel-Satz
Drehmomentschlüsselsatz
Drehmometer Satz
Drehmoment-Schraubendreher Satz
  • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
  • 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
  • Made in Germany
  • Abtrieb: 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant
  • Abmessungen / Länge: 435 mm x 215 mm x 62 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 4.25 kg

SYSTEM 6200-1 CT Einsteck-Drehmomentschlüssel

2 – 500 Nm ∙ mit Einsteck-Vierkant ∙ Genauigkeit ± 2 / 4 %

  • Anzahl Werkzeuge: 29
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Drehmomentwerkzeugsatz | Drehmomentenschlüssel | Drehmomentsatz | Sortiment | Set | Satz | Drehmomend | Innenvierkant | 9x12 | Nussknacker | Kraftschlüssel | Kiloschlüssel
Schluesselworte:
Drehmomentwerkzeuge und Zubehör | Werkzeug Satz / Sortiment | Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Drehmomentwerkzeugsatz | Drehmomentenschlüssel | Drehmomentsatz | Sortiment | Set | Satz | Drehmomend | Innenvierkant | 9x12 | Nussknacker | Kraftschlüssel | Kiloschlüssel | 6290-1CT/29
hz-class Hauptklasse:
300040 Drehmomentschlüssel
hz-class Unterklassen:
300020 Satz ∙ Sortiment (Drehmomentwerkzeug) | 300080 Einsteckwerkzeug
Anzahl Werkzeuge:
29
Bezeichnung Produktgruppe:
SYSTEM 6200-1 CT Einsteck-Drehmomentschlüssel2 – 500 Nm ∙ mit Einsteck-Vierkant ∙ Genauigkeit ± 2 / 4 %
Produktgruppe:
6200-1CT-Satz
Netto-Gewicht (kg):
4.25 kg
Länge:
435 mm
Abmessungen / Länge:
435 mm x 215 mm x 62 mm
Verpackung außen:
Metall-Kasten (HAZET-Blau)
Verpackung innen:
2-Komponenten-Weichschaumeinlage
Verwendung:
2597 | 2597-2/5 | 6413-1 | 6420B | 6420C | 6609C-E10 | 6609C-E11 | 6609C-E12 | 6609C-E14 | 6609C-E16 | 6609C-E18 | 6609C-E20 | 6609C-E22 | 6609C-E24 | 6450C-7 | 6450C-8 | 6450C-9 | 6450C-10 | 6450C-11 | 6450C-12 | 6450C-13 | 6450C-14 | 6450C-15 | 6450C-16 | 6450C-17 | 6450C-18 | 6450C-19 | 6630C-7 | 6630C-8 | 6630C-10 | 6630C-11 | 6630C-12 | 6630C-13 | 6630C-14 | 6630C-15 | 6630C-16 | 6630C-17 | 6630C-18 | 6630C-19 | 6630C-21 | 6630C-22 | 6612C-10 | 6612C-11 | 6612C-12 | 6612C-13 | 6612C-14 | 6612C-16 | 6612C-17 | 6612C-18 | 6612C-19 | 6612C-21 | 6612C-22 | 6408 | 6408-1 | 6401N | 6402 | 6403 | 6401-1 | 6402-1 | 6403-1 | 6401-1S | 6402-1S | 6403-1S | 6430C | 6450C/7
Lieferumfang:
6290-1CT | 6402-1 | 6450C-7 | 6450C-8 | 6450C-9 | 6450C-10 | 6450C-11 | 6450C-12 | 6450C-13 | 6450C-14 | 6450C-15 | 6450C-16 | 6450C-17 | 6612C-10 | 6612C-11 | 6612C-12 | 6612C-13 | 6612C-14 | 6612C-17 | 6630C-7 | 6630C-8 | 6630C-10 | 6630C-11 | 6630C-12 | 6630C-13 | 6630C-14 | 6630C-15 | 6630C-16 | 6630C-17
Abtrieb:
9 x 12 mm Einsteck-Vierkant
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 953SPC | 1520/56 | 190L-136/83 | 2200SC-2
Ersatzteil:
163-420L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmomentwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040205
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.132,03*
€ 1.229,36*
Lager 1156
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.128,49*
€ 1.229,37*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.143,41*
€ 1.241,66*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.153,89*
€ 1.247,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.092,81*
€ 1.251,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,37*
€ 1.462,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,50*
€ 1.453,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,58*
€ 1.407,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.157,67*
€ 1.377,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,49*
€ 1.342,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.