Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-4968-5 Herst.-Nr.: 4968-5 EAN/GTIN: 4000896129379 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub, Schmutz und Rost im Bremssattel - Extra schmal (10 mm breit), geeignet für japanische Fahrzeuge
- Flachschaber an der Stirnseite zur Entfernung von groben Rückständen
- Made in Germany
- Abmessungen / Länge: 265 mm
- Länge l1: 155 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.27 kg
Weitere Informationen: | | Breite Klinge: | 10 mm | CrossReference: | 5519 | ASE46846100000 | CrossReferenz Volkswagen: | 5519 | ASE46846100000 | Fahrzeug-Hersteller Gesamt: | VOLKSWAGEN | Schluesselworte Synonyme TBS: | Fahrwerk | Bremsen | Bremssattelfeile | Bremssattel | Feile | Schluesselworte: | Bremsen-Werkzeug | Bürste / Feile | Feile / Bürste | Fahrwerk | Bremsen | Bremssattelfeile | Bremssattel | Feile | 5519 | ASE46846100000 | 4968-5 | VOLKSWAGEN | hz-class Hauptklasse: | 640240 Bremsendienst | hz-class Unterklassen: | 270040 Feile ∙ Bürste | Bezeichnung Produktgruppe: | Bremsendienst-Werkzeug | Produktgruppe: | 4968 | Netto-Gewicht (kg): | 0.27 kg | Fahrzeug-Hersteller Pkw: | VOLKSWAGEN | Länge l1: | 155 mm | Länge l2: | 265 mm | Abmessungen / Länge: | 265 mm | Produktempfehlung: | 612-17X19 | 1846B-1.6 | 748LGB-4 | 4968/5 | 796 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21042112 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachfeilen, Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, bremssattelfeile hazet, flachfeile, Messerfeile,Messerfeilen,Werkstattfeile,Werkstattfeilen,Messerschärffeile,Messerschärffeilen,Werkstattraspel,Werkstattraspeln,Flachfeile,Flachfeilen,Gabelhochhubwagen,Feilen,Feile,Feilraspel,Entgratfeilen,Drehbankfeilen,Weichmetallfeilen,Feilendisplay,Feilenset,Flachspitzfeile,Flachstumpffeile,Halbrundfeile,Rundfeile,Vierkantfeile |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,29* | € 39,94* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,11* | € 40,13* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,36* | € 40,33* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,67* | € 40,73* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,59* | € 41,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|