Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Nkw Radnabenschleifer Satz 4961N-23/12 ∙ 12-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4961N-23/12
4961N-23/12
4961N-23/12
4961N-23/12
Artikel-Nr.:
     1156-4961N-23/12
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4961N-23/12
EAN/GTIN:
     4000896186754
Suchbegriffe:
Metall-Exzenterschleifblatt
Felgenflanschschleifer
Radnabenschleifer
hazet radnabenschleifer

Anwendung:
Schnelle und einfache Reinigung der Kontaktfläche von Rost und Verschmutzungen an Radnaben und Bremsscheiben mit Radschraubenaufnahme

  • Schleifkörper aus Aluminium mit Achtkant-Profil zur sicheren, festen Aufnahme der Schleifscheiben
  • Sechskant-Aufnahme für festen Halt im Gerät
  • Spezialschleifer für die optimale Reinigung der Felgen-Anlagefläche (Radnaben) für Lkw und Transporter mit Stehbolzen
  • Achtkant-Profil zur sicheren und festen Aufnahme der Schleifscheibe auf Grundkörper
  • Innen-⌀ max.: 23 mm
  • Schleifscheiben-⌀ 56 mm, Stehbolzen maximal 100 mm Länge
  • Made in Germany (Aluminium-Grundkörper)

12-teiliger Satz ∙ Inhalt:
1 Aluminium-Grundkörper
5 Schleifscheiben für mittlere Verschmutzung
6 Schleifscheiben für starke Verschmutzung

  • Minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmige Schleifteller
  • Kein Funkenflug
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.7 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 12
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Fahrwerk | Bremsen | Radnabenschleifer | Radnabe | Schleifer
Schluesselworte:
Achsen-Werkzeug | Bürste / Feile | Feile / Bürste | Radnabe / -lager-Werkzeug | Bremsen-Werkzeug | Fahrwerk | Bremsen | Radnabenschleifer | Radnabe | Schleifer | 4961N-23/12
hz-class Hauptklasse:
650280 Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
270040 Feile ∙ Bürste
Anzahl Werkzeuge:
12
Bezeichnung Produktgruppe:
Radnaben-Schleifer
Produktgruppe:
4961-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.7 kg
Zubehör:
4961N-023M/5 | 4961N-023S/5
Produktempfehlung:
4925-2501/5 | 903SPC/3 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
4961N-023M/5
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21011390
Weitere Suchbegriffe: metall exzenterschleifblatt, Läppaste,Diamantpaste,Schleifreiniger,Schleifbutter,Handläpper,Schleifpaste, Schleifscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 145,65*
€ 179,45*
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 146,38*
€ 180,24*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,78*
€ 180,66*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,77*
€ 183,69*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,55*
€ 190,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.