Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gewinde-Nachschneider Abgastemperatur-Sensoren / -Sonden 4683-18 ∙ 13 mm Außen-Sechskant ∙ Länge: 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4683-18
4683-18
4683-18
4683-18
4683-18
Artikel-Nr.:
     1156-4683-18
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4683-18
EAN/GTIN:
     4000896253616
Suchbegriffe:
Gewindenachschneider
Gewindereparaturwerkzeug
Universal Gewindenachschneider
Gewinde-Nachschneider Außengewinde

Anwendung:
Fachgerechtes Nachschneiden, Reinigen bzw. Instandsetzen von Aufnahmegewinden der Abgastemperatur-Sensoren / -Sonden

  • Zeitersparnis: Austausch der Abgasanlage in den meisten Fällen nicht mehr erforderlich
  • Gewindegröße: M18 x 1,5
  • Für Lambda-Sonden an: MERCEDES-BENZAUDIPORSCHESEATŠKODAVWFIATALFA ROMEOLANCIABMWOPELCHEVROLETDAEWOOSUZUKIFORDHONDATOYOTANISSANVolvoCITROËNSAABSUBARUMAZDAMINIMITSUBISHIJAGUARROLLS ROYCEBENTLEYLEXUSPONTIAC
  • Mit Führungsbolzen und Reinigungsnuten
  • Führungsbolzen verhindert Verkanten des Gewinde-Nachschneiders und ermöglicht exaktes Nachschneiden bzw. Reinigen des verrußten und beschädigten Gewindes
  • Kein Kippen oder Verkanten beim Nachschneiden
  • Kurze Bauform zum Einsatz in beengten Bauräumen
  • 6 Schneidflächen für optimale Passgenauigkeit sowie einfache und schnelle Handhabung
  • Hochwertige TiAIN-Beschichtung für längere Standzeit
  • Zur Anwendung an Edelstahl Komponenten geeignet
  • Made in Germany
  • Antrieb: 13 mm Außen-Sechskant
  • Abmessungen / Länge: 42 mm
Warum TiAlN (Titan-Aluminium- Nitrid)-Beschichtung?
  • Zur Trockenzerspanung geeignet
  • Keramische Oberfläche minimiert Reibungen
  • Optimale Standzeiten
  • Temperaturbeständig bis 800° C
  • Kein Kühlmittel notwendig
Weitere Informationen:
CrossReference:
000 540 64 17 | 000 540 75 17 | 001 540 08 17 | 021 906 265 AB | 021 906 265 AD | 021 906 265 AF | 021 906 265 AG | 021 906 265 AH | 021 906 265 AK | 021 906 265 AL | 021 906 265 AR | 021 906 265 E | 021 906 265 K | 021 906 265 T | 023 906 265 D | 025800376076W | 030 906 265 | 030 906 265 A | 030 906 265 AD | 030 906 265 AE | 030 906 265 BF | 030 906 265 BG | 030 906 265 BH | 030 906 265 BJ | 030 906 265 BM | 030 906 265 BR | 030 906 265 C | 030 906 265 F | 030 906 265 J | 030 906 265 L | 030 906 265 M | 030 906 265 N | 030 906 265 S | 034 906 265 E | 036 906 262 D | 037 906 265 AA | 037 906 265 AB | 037 906 265 B | 037 906 265 S | 03C 906 262 | 03C 906 262 AA | 03C 906 262 AD | 03C 906 262 BF | 03C 906 262 M | 03D 906 265 A | 03E 906 262 B | 03E 906 262 C | 03F 906 262 C | 048 906 265 | 048 906 265 A | 0489062651 | 051 906 265 | 051 906 265 D | 053 906 265 | 06A 906 262 BS | 06A 906 262 CS | 06A 906 265 AM | 06A 906 265 E | 06E 906 265 AA | 06E 906 265 Q | 077 906 265 D | 078 906 265 L | 08 55 305 | 08 55 328 | 08 55 333 | 0K30A18861 | 1 001 702 | 1 010 620 | 1 013 146 | 1 013 764 | 1 022 476 | 1 041 245 | 1 041 246 | 1013764 | 11 78 1 401 276 | 11 78 1 404 697 | 11 78 1 437 586 | 11 78 1 464 492 | 11 78 1 468 620 | 11 78 1 468 621 | 11 78 1 720 125 | 11 78 1 720 537 | 11 78 1 720 672 | 11 78 1 720 860 | 11 78 1 721 125 | 11 78 1 726 321 | 11 78 1 727 451 | 11 78 1 730 007 | 11 78 1 734 345 | 11 78 1 734 393 | 11 78 1 734 796 | 11 78 1 735 499 | 11 78 1 735 680 | 11 78 1 735 710 | 11 78 7 54 89 61 | 11 78 7 548 961 | 1271576 | 1271939 | 1271998 | 1378123 | 1588A021 | 1618.V3 | 1628.2T | 1628.2V | 1628.2W | 1628.34 | 1628.3W | 1628.6S | 1628.7Z | 1628.8H | 1628.8Z | 1628.9A | 1628.9T | 1628.9V | 1628.AA | 1628.CP | 1628.HT | 1628.J4 | 1628.KN | 1628.KP | 1628.L4 | 1628.LP | 1628.NY | 1628.P6 | 1628.V4 | 1628.YK | 18213-57KA0 | 18213-57KA0-000 | 18213-57KA1 | 18213-57KA1-000 | 18213-60B00 | 18213-60G00 | 18213-60G01 | 18213-64F00 | 18213-65G30 | 18213-65G31 | 18213-65G32 | 18213-70H00-000 | 18213-70H01 | 18213-70H01-000 | 18213-70H02 | 18213-70H02-000 | 18213-79K10 | 18213-83E00 | 18213-83E01 | 22690-09P00 | 22690-0J000 | 22690-0W000 | 22690-0W001 | 22690-10Y00 | 22690-10Y01 | 22690-10Y10 | 22690-17Y00 | 22690-17Y01 | 22690-17Y10 | 22690-17Y11 | 22690-1N400 | 22690-1N401 | 22690-28F60 | 22690-30P00 | 22690-30P10 | 22690-40P10 | 22690-46P00 | 22690-46P01 | 22690-46P10 | 22690-46P11 | 22690-48P00 | 22690-48P01 | 22690-48P10 | 22690-48P11 | 22690-60U11 | 22690-64U01 | 22690-64U03 | 22690-64U06 | 22690-64U08 | 22690-67U10 | 22690-67U12 | 22690-6P600 | 22690-6P601 | 22690-6P602 | 22690-6P603 | 22690-7F000 | 22691-4L001 | 22691-6P100 | 22691-6P101 | 22691-6P600 | 22691-6P602 | 25106073 | 25162012 | 25162753 | 25164596 | 251645961 | 3 397 015 | 3 802 644 | 30 561 510 | 308 906 265 B | 32 000 423 | 3501753 | 3531400 | 36531-PWE-E01 | 36531-PWE-G01 | 36531PWEE010M5 | 36531PWEE011M5 | 36531PWEG010M5 | 36531PWEG011M5 | 36531PWEZG020 | 36532-PEL-G01 | 377 906 265 A | 377 906 265 B | 377 906 265 E | 39210-2B310 | 43 015 45 | 46 601 71 | 46418568 | 46430175 | 46449401 | 46455802 | 46460055 | 46481457 | 46519516 | 46519517 | 46529385 | 46545432 | 46737471 | 46760867 | 46786046 | 48 03 533 | 55184545 | 55353269 | 6 716 054 | 6 716 055 | 6 789 246 | 6 847 911 | 6 847 912 | 6 983 291 | 60 01 009 534 | 6001009534 | 60537650 | 6842522 | 6K0 906 265 | 6K0 906 265 A | 6K0 906 265 B | 6K0 906 265 BH | 6KE 906 265 A | 6KE 906 265 B | 7 126 156 | 7 126 157 | 71906265 | 74 01 271 939 | 7548961 | 7674048 | 77 00 105 557 | 77 00 260 909 | 77 00 266 922 | 77 00 273 273 | 77 00 856 629 | 77 00 864 987 | 77 00 872 820 | 77 00 872 878 | 77 00 874 848 | 7M0 906 265 C | 855400 | 89465-05080 | 89465-12710 | 89465-13030 | 89465-24050 | 89465-29765 | 89465-50010 | 89465-97408 | 8946597408000 | 89FB9F472AC | 89FB9F472BA | 9125580 | 9135664 | 9202719 | 93 369 687 80 | 93BB9F472AA | 93FB9F472AA | 93GB9F472AA | 9445464 | 95FB9F472BA | 95FB9F472CA | 95FB9F472DA | 95FB9F472DB | 95FB9F472EA | 95VW9F472FA | 96 027 244 | 96 027 244 80 | 96 036 827 | 96 036 827 80 | 96 038 827 80 | 96 099 729 80 | 96 121 278 17 | 96 123 125 80 | 96 127 346 | 96 127 346 80 | 96 127 817 80 | 96 138 610 | 96 165 116 | 96 165 116 80 | 96 165 118 80 | 96 165 120 80 | 96 191 404 80 | 96 195 116 80 | 96 201 832 80 | 96 229 970 | 96 229 970 80 | 96 230 003 | 96 230 003 80 | 96 230 005 80 | 96 284 480 | 96 284 480 80 | 96 284 482 80 | 96 356 573 | 96 356 573 80 | 96 369 683 80 | 96 369 687 80 | 96 423 813 80 | 9616511680 | 9619111680 | 962844280 | 9628448280 | 96335925 | 96418971 | 96AB9F472BA | 96BB9F472BA | 96FB9F472CA | 96FB9F472DA | 96GB9F472BA | 96GB9F472CA | 993 606 128 00 | 993 606 128 01 | 996 606 118 00 | B269010Y10 | B6EX18861 | BP031-88-61A | BP031-88-61B | BP6F-18-861B | BPS11886Z8 | C101940898 | C101940938 | C101960210 | C2C 12588 | C2C 29250 | C2C 8441 | E144008 | F32Z-9F472-C | F5RZ9F472AA | F5RZ9F472B | F62Z-9F472-BB | F62Z-9F472-CA | FSC1-18-861A | FSC1-18-861B | FSC118861B9U | JE48-18-861 | JE481-88-61A | JE4818861A9U | K802-18-861 | K802-18-861A | K802-18-861B | K802-18-861C | KJ04-18-861 | KJ0418861B9U | KL1D-18-861 | KL1D188619U | KL1E-18-861 | KL1E18861A9U | KL62-18-861 | KL62-18-861A9U | KL621-88-61A | KLA7-18-861 | KLA7188619U | KLA7253F4 | KLJ9-18-861A | KLJ9-18-861B | MBP03-18-861B | MBP0318861B | MR514072 | UT10095 | Z501-18-861A | Z553-18-861A
CrossReferenz nicht zugeordnet:
000 540 64 17 | 000 540 75 17 | 001 540 08 17 | 021 906 265 AB | 021 906 265 AD | 021 906 265 AF | 021 906 265 AG | 021 906 265 AH | 021 906 265 AK | 021 906 265 AL | 021 906 265 AR | 021 906 265 E | 021 906 265 K | 021 906 265 T | 023 906 265 D | 025800376076W | 030 906 265 | 030 906 265 A | 030 906 265 AD | 030 906 265 AE | 030 906 265 BF | 030 906 265 BG | 030 906 265 BH | 030 906 265 BJ | 030 906 265 BM | 030 906 265 BR | 030 906 265 C | 030 906 265 F | 030 906 265 J | 030 906 265 L | 030 906 265 M | 030 906 265 N | 030 906 265 S | 034 906 265 E | 036 906 262 D | 037 906 265 AA | 037 906 265 AB | 037 906 265 B | 037 906 265 S | 03C 906 262 | 03C 906 262 AA | 03C 906 262 AD | 03C 906 262 BF | 03C 906 262 M | 03D 906 265 A | 03E 906 262 B | 03E 906 262 C | 03F 906 262 C | 048 906 265 | 048 906 265 A | 0489062651 | 051 906 265 | 051 906 265 D | 053 906 265 | 06A 906 262 BS | 06A 906 262 CS | 06A 906 265 AM | 06A 906 265 E | 06E 906 265 AA | 06E 906 265 Q | 077 906 265 D | 078 906 265 L | 08 55 305 | 08 55 328 | 08 55 333 | 0K30A18861 | 1 001 702 | 1 010 620 | 1 013 146 | 1 013 764 | 1 022 476 | 1 041 245 | 1 041 246 | 1013764 | 11 78 1 401 276 | 11 78 1 404 697 | 11 78 1 437 586 | 11 78 1 464 492 | 11 78 1 468 620 | 11 78 1 468 621 | 11 78 1 720 125 | 11 78 1 720 537 | 11 78 1 720 672 | 11 78 1 720 860 | 11 78 1 721 125 | 11 78 1 726 321 | 11 78 1 727 451 | 11 78 1 730 007 | 11 78 1 734 345 | 11 78 1 734 393 | 11 78 1 734 796 | 11 78 1 735 499 | 11 78 1 735 680 | 11 78 1 735 710 | 11 78 7 54 89 61 | 11 78 7 548 961 | 1271576 | 1271939 | 1271998 | 1378123 | 1588A021 | 1618.V3 | 1628.2T | 1628.2V | 1628.2W | 1628.34 | 1628.3W | 1628.6S | 1628.7Z | 1628.8H | 1628.8Z | 1628.9A | 1628.9T | 1628.9V | 1628.AA | 1628.CP | 1628.HT | 1628.J4 | 1628.KN | 1628.KP | 1628.L4 | 1628.LP | 1628.NY | 1628.P6 | 1628.V4 | 1628.YK | 18213-57KA0 | 18213-57KA0-000 | 18213-57KA1 | 18213-57KA1-000 | 18213-60B00 | 18213-60G00 | 18213-60G01 | 18213-64F00 | 18213-65G30 | 18213-65G31 | 18213-65G32 | 18213-70H00-000 | 18213-70H01 | 18213-70H01-000 | 18213-70H02 | 18213-70H02-000 | 18213-79K10 | 18213-83E00 | 18213-83E01 | 22690-09P00 | 22690-0J000 | 22690-0W000 | 22690-0W001 | 22690-10Y00 | 22690-10Y01 | 22690-10Y10 | 22690-17Y00 | 22690-17Y01 | 22690-17Y10 | 22690-17Y11 | 22690-1N400 | 22690-1N401 | 22690-28F60 | 22690-30P00 | 22690-30P10 | 22690-40P10 | 22690-46P00 | 22690-46P01 | 22690-46P10 | 22690-46P11 | 22690-48P00 | 22690-48P01 | 22690-48P10 | 22690-48P11 | 22690-60U11 | 22690-64U01 | 22690-64U03 | 22690-64U06 | 22690-64U08 | 22690-67U10 | 22690-67U12 | 22690-6P600 | 22690-6P601 | 22690-6P602 | 22690-6P603 | 22690-7F000 | 22691-4L001 | 22691-6P100 | 22691-6P101 | 22691-6P600 | 22691-6P602 | 25106073 | 25162012 | 25162753 | 25164596 | 251645961 | 3 397 015 | 3 802 644 | 30 561 510 | 308 906 265 B | 32 000 423 | 3501753 | 3531400 | 36531-PWE-E01 | 36531-PWE-G01 | 36531PWEE010M5 | 36531PWEE011M5 | 36531PWEG010M5 | 36531PWEG011M5 | 36531PWEZG020 | 36532-PEL-G01 | 377 906 265 A | 377 906 265 B | 377 906 265 E | 39210-2B310 | 43 015 45 | 46 601 71 | 46418568 | 46430175 | 46449401 | 46455802 | 46460055 | 46481457 | 46519516 | 46519517 | 46529385 | 46545432 | 46737471 | 46760867 | 46786046 | 48 03 533 | 55184545 | 55353269 | 6 716 054 | 6 716 055 | 6 789 246 | 6 847 911 | 6 847 912 | 6 983 291 | 60 01 009 534 | 6001009534 | 60537650 | 6842522 | 6K0 906 265 | 6K0 906 265 A | 6K0 906 265 B | 6K0 906 265 BH | 6KE 906 265 A | 6KE 906 265 B | 7 126 156 | 7 126 157 | 71906265 | 74 01 271 939 | 7548961 | 7674048 | 77 00 105 557 | 77 00 260 909 | 77 00 266 922 | 77 00 273 273 | 77 00 856 629 | 77 00 864 987 | 77 00 872 820 | 77 00 872 878 | 77 00 874 848 | 7M0 906 265 C | 855400 | 89465-05080 | 89465-12710 | 89465-13030 | 89465-24050 | 89465-29765 | 89465-50010 | 89465-97408 | 8946597408000 | 89FB9F472AC | 89FB9F472BA | 9125580 | 9135664 | 9202719 | 93 369 687 80 | 93BB9F472AA | 93FB9F472AA | 93GB9F472AA | 9445464 | 95FB9F472BA | 95FB9F472CA | 95FB9F472DA | 95FB9F472DB | 95FB9F472EA | 95VW9F472FA | 96 027 244 | 96 027 244 80 | 96 036 827 | 96 036 827 80 | 96 038 827 80 | 96 099 729 80 | 96 121 278 17 | 96 123 125 80 | 96 127 346 | 96 127 346 80 | 96 127 817 80 | 96 138 610 | 96 165 116 | 96 165 116 80 | 96 165 118 80 | 96 165 120 80 | 96 191 404 80 | 96 195 116 80 | 96 201 832 80 | 96 229 970 | 96 229 970 80 | 96 230 003 | 96 230 003 80 | 96 230 005 80 | 96 284 480 | 96 284 480 80 | 96 284 482 80 | 96 356 573 | 96 356 573 80 | 96 369 683 80 | 96 369 687 80 | 96 423 813 80 | 9616511680 | 9619111680 | 962844280 | 9628448280 | 96335925 | 96418971 | 96AB9F472BA | 96BB9F472BA | 96FB9F472CA | 96FB9F472DA | 96GB9F472BA | 96GB9F472CA | 993 606 128 00 | 993 606 128 01 | 996 606 118 00 | B269010Y10 | B6EX18861 | BP031-88-61A | BP031-88-61B | BP6F-18-861B | BPS11886Z8 | C101940898 | C101940938 | C101960210 | C2C 12588 | C2C 29250 | C2C 8441 | E144008 | F32Z-9F472-C | F5RZ9F472AA | F5RZ9F472B | F62Z-9F472-BB | F62Z-9F472-CA | FSC1-18-861A | FSC1-18-861B | FSC118861B9U | JE48-18-861 | JE481-88-61A | JE4818861A9U | K802-18-861 | K802-18-861A | K802-18-861B | K802-18-861C | KJ04-18-861 | KJ0418861B9U | KL1D-18-861 | KL1D188619U | KL1E-18-861 | KL1E18861A9U | KL62-18-861 | KL62-18-861A9U | KL621-88-61A | KLA7-18-861 | KLA7188619U | KLA7253F4 | KLJ9-18-861A | KLJ9-18-861B | MBP03-18-861B | MBP0318861B | MR514072 | UT10095 | Z501-18-861A | Z553-18-861A
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikation:
Onlinekatalog | SWW
Schluesselworte Synonyme TBS:
Gewindeschneider
Schluesselworte:
Gewinde-Reparatur | Gewindeschneider | 000 540 64 17 | 000 540 75 17 | 001 540 08 17 | 021 906 265 AB | 021 906 265 AD | 021 906 265 AF | 021 906 265 AG | 021 906 265 AH | 021 906 265 AK | 021 906 265 AL | 021 906 265 AR | 021 906 265 E | 021 906 265 K | 021 906 265 T | 023 906 265 D | 025800376076W | 030 906 265 | 030 906 265 A | 030 906 265 AD | 030 906 265 AE | 030 906 265 BF | 030 906 265 BG | 030 906 265 BH | 030 906 265 BJ | 030 906 265 BM | 030 906 265 BR | 030 906 265 C | 030 906 265 F | 030 906 265 J | 030 906 265 L | 030 906 265 M | 030 906 265 N | 030 906 265 S | 034 906 265 E | 036 906 262 D | 037 906 265 AA | 037 906 265 AB | 037 906 265 B | 037 906 265 S | 03C 906 262 | 03C 906 262 AA | 03C 906 262 AD | 03C 906 262 BF | 03C 906 262 M | 03D 906 265 A | 03E 906 262 B | 03E 906 262 C | 03F 906 262 C | 048 906 265 | 048 906 265 A | 0489062651 | 051 906 265 | 051 906 265 D | 053 906 265 | 06A 906 262 BS | 06A 906 262 CS | 06A 906 265 AM | 06A 906 265 E | 06E 906 265 AA | 06E 906 265 Q | 077 906 265 D | 078 906 265 L | 08 55 305 | 08 55 328 | 08 55 333 | 0K30A18861 | 1 001 702 | 1 010 620 | 1 013 146 | 1 013 764 | 1 022 476 | 1 041 245 | 1 041 246 | 1013764 | 11 78 1 401 276 | 11 78 1 404 697 | 11 78 1 437 586 | 11 78 1 464 492 | 11 78 1 468 620 | 11 78 1 468 621 | 11 78 1 720 125 | 11 78 1 720 537 | 11 78 1 720 672 | 11 78 1 720 860 | 11 78 1 721 125 | 11 78 1 726 321 | 11 78 1 727 451 | 11 78 1 730 007 | 11 78 1 734 345 | 11 78 1 734 393 | 11 78 1 734 796 | 11 78 1 735 499 | 11 78 1 735 680 | 11 78 1 735 710 | 11 78 7 54 89 61 | 11 78 7 548 961 | 1271576 | 1271939 | 1271998 | 1378123 | 1588A021 | 1618.V3 | 1628.2T | 1628.2V | 1628.2W | 1628.34 | 1628.3W | 1628.6S | 1628.7Z | 1628.8H | 1628.8Z | 1628.9A | 1628.9T | 1628.9V | 1628.AA | 1628.CP | 1628.HT | 1628.J4 | 1628.KN | 1628.KP | 1628.L4 | 1628.LP | 1628.NY | 1628.P6 | 1628.V4 | 1628.YK | 18213-57KA0 | 18213-57KA0-000 | 18213-57KA1 | 18213-57KA1-000 | 18213-60B00 | 18213-60G00 | 18213-60G01 | 18213-64F00 | 18213-65G30 | 18213-65G31 | 18213-65G32 | 18213-70H00-000 | 18213-70H01 | 18213-70H01-000 | 18213-70H02 | 18213-70H02-000 | 18213-79K10 | 18213-83E00 | 18213-83E01 | 22690-09P00 | 22690-0J000 | 22690-0W000 | 22690-0W001 | 22690-10Y00 | 22690-10Y01 | 22690-10Y10 | 22690-17Y00 | 22690-17Y01 | 22690-17Y10 | 22690-17Y11 | 22690-1N400 | 22690-1N401 | 22690-28F60 | 22690-30P00 | 22690-30P10 | 22690-40P10 | 22690-46P00 | 22690-46P01 | 22690-46P10 | 22690-46P11 | 22690-48P00 | 22690-48P01 | 22690-48P10 | 22690-48P11 | 22690-60U11 | 22690-64U01 | 22690-64U03 | 22690-64U06 | 22690-64U08 | 22690-67U10 | 22690-67U12 | 22690-6P600 | 22690-6P601 | 22690-6P602 | 22690-6P603 | 22690-7F000 | 22691-4L001 | 22691-6P100 | 22691-6P101 | 22691-6P600 | 22691-6P602 | 25106073 | 25162012 | 25162753 | 25164596 | 251645961 | 3 397 015 | 3 802 644 | 30 561 510 | 308 906 265 B | 32 000 423 | 3501753 | 3531400 | 36531-PWE-E01 | 36531-PWE-G01 | 36531PWEE010M5 | 36531PWEE011M5 | 36531PWEG010M5 | 36531PWEG011M5 | 36531PWEZG020 | 36532-PEL-G01 | 377 906 265 A | 377 906 265 B | 377 906 265 E | 39210-2B310 | 43 015 45 | 46 601 71 | 46418568 | 46430175 | 46449401 | 46455802 | 46460055 | 46481457 | 46519516 | 46519517 | 46529385 | 46545432 | 46737471 | 46760867 | 46786046 | 48 03 533 | 55184545 | 55353269 | 6 716 054 | 6 716 055 | 6 789 246 | 6 847 911 | 6 847 912 | 6 983 291 | 60 01 009 534 | 6001009534 | 60537650 | 6842522 | 6K0 906 265 | 6K0 906 265 A | 6K0 906 265 B | 6K0 906 265 BH | 6KE 906 265 A | 6KE 906 265 B | 7 126 156 | 7 126 157 | 71906265 | 74 01 271 939 | 7548961 | 7674048 | 77 00 105 557 | 77 00 260 909 | 77 00 266 922 | 77 00 273 273 | 77 00 856 629 | 77 00 864 987 | 77 00 872 820 | 77 00 872 878 | 77 00 874 848 | 7M0 906 265 C | 855400 | 89465-05080 | 89465-12710 | 89465-13030 | 89465-24050 | 89465-29765 | 89465-50010 | 89465-97408 | 8946597408000 | 89FB9F472AC | 89FB9F472BA | 9125580 | 9135664 | 9202719 | 93 369 687 80 | 93BB9F472AA | 93FB9F472AA | 93GB9F472AA | 9445464 | 95FB9F472BA | 95FB9F472CA | 95FB9F472DA | 95FB9F472DB | 95FB9F472EA | 95VW9F472FA | 96 027 244 | 96 027 244 80 | 96 036 827 | 96 036 827 80 | 96 038 827 80 | 96 099 729 80 | 96 121 278 17 | 96 123 125 80 | 96 127 346 | 96 127 346 80 | 96 127 817 80 | 96 138 610 | 96 165 116 | 96 165 116 80 | 96 165 118 80 | 96 165 120 80 | 96 191 404 80 | 96 195 116 80 | 96 201 832 80 | 96 229 970 | 96 229 970 80 | 96 230 003 | 96 230 003 80 | 96 230 005 80 | 96 284 480 | 96 284 480 80 | 96 284 482 80 | 96 356 573 | 96 356 573 80 | 96 369 683 80 | 96 369 687 80 | 96 423 813 80 | 9616511680 | 9619111680 | 962844280 | 9628448280 | 96335925 | 96418971 | 96AB9F472BA | 96BB9F472BA | 96FB9F472CA | 96FB9F472DA | 96GB9F472BA | 96GB9F472CA | 993 606 128 00 | 993 606 128 01 | 996 606 118 00 | B269010Y10 | B6EX18861 | BP031-88-61A | BP031-88-61B | BP6F-18-861B | BPS11886Z8 | C101940898 | C101940938 | C101960210 | C2C 12588 | C2C 29250 | C2C 8441 | E144008 | F32Z-9F472-C | F5RZ9F472AA | F5RZ9F472B | F62Z-9F472-BB | F62Z-9F472-CA | FSC1-18-861A | FSC1-18-861B | FSC118861B9U | JE48-18-861 | JE481-88-61A | JE4818861A9U | K802-18-861 | K802-18-861A | K802-18-861B | K802-18-861C | KJ04-18-861 | KJ0418861B9U | KL1D-18-861 | KL1D188619U | KL1E-18-861 | KL1E18861A9U | KL62-18-861 | KL62-18-861A9U | KL621-88-61A | KLA7-18-861 | KLA7188619U | KLA7253F4 | KLJ9-18-861A | KLJ9-18-861B | MBP03-18-861B | MBP0318861B | MR514072 | UT10095 | Z501-18-861A | Z553-18-861A | 4683-18
hz-class Hauptklasse:
610140 Abgasanlage ∙ Lambdasonde
hz-class Unterklassen:
270160 Gewindeschneider | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Gewinde-Nachschneider Abgastemperatur-Sensoren / -Sonden
Produktgruppe:
4683
Länge:
42 mm
Abmessungen / Länge:
42 mm
Antrieb:
13 mm Außen-Sechskant
Produktempfehlung:
4797/10 | 840-4 | 842AIG-1/4 | 2126 | 849
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21189220
Weitere Suchbegriffe: Gewindenachschneider Außengewinde, Gewindereparaturwerkzeug außen, Lambdasonden-Gewindenachschneider, Reparatursatz für Lambdasonden-Gewinde, Reparaturwerkzeug für Lambdasondengewinde, gewindenachschneider hazet, reparaturwerkzeug für lambdasondengewinde, Gewindeschneidzeug-Satz, Set,Gewindewerkzeug,Sortiment,Gewindeschneidwerkzeugsortiment,Gewindewerkzeugset,Gewindewerkzeugsortiment
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 39,80*
€ 53,22*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,87*
€ 55,94*
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.