Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Nabenabzieher Hochdruckpumpe VAG 2517-1 ∙ 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2517-1
2517-1
Artikel-Nr.:
     1156-2517-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2517-1
EAN/GTIN:
     4000896246786
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Anwendung:
Beschädigungsfreies Abziehen der Nabe beim Ausbau der Hochdruckpumpe

  • Speziell abgestimmt auf beengte Platzverhältnisse am Einbauort der Pumpe am Motor sowie der speziellen Form der Nabe
  • Für 1,4 l ∙ 1,6 l ∙ 2,0 l TDI- / Common Rail Motoren:
    VW Arteon ∙ Golf 6-7 ∙ Beetle ∙ Polo 5-6 ∙ Caddy ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Scirocco ∙ Touran ∙ Tiguan ∙ T-Roc ∙ Jetta ∙ Crafter
    AUDI A1 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ A6 ∙ TT ∙ Q2 ∙ Q3 ∙ Q5
    SEAT Ibiza ∙ León ∙ Toledo ∙ Ateca ∙ Arona ∙ Alhambra ∙ Altea ∙ Exeo ∙ Tarraco
    ŠKODA Fabia ∙ Superb ∙ Octavia ∙ Yeti ∙ Kodiaq
  • Sechskant zum Gegenhalten am Abzieher: Schlüsselweite 24 mm
  • Spindel-Gewinde: TR 20 x 2
  • Oberfläche: Abzieher Aluminium, Spindel brüniert
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 50 mm
  • Länge l1: 63 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 64.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 57 mm
Weitere Informationen:
CrossReference:
T10489
CrossReferenz Volkswagen:
T10489
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
64.5 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
57 mm
Schluesselworte:
Abzieh-Werkzeug-Programm | Einspritzanlagen-Werkzeug | Injektor-Werkzeug | Kraftstoff-Versorgungs-Werkzeug | T10489 | 2517-1
hz-class Hauptklasse:
610100 Kraftstoffanlage ∙ Einspritztechnik
hz-class Unterklassen:
260120 Abzieher ∙ Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Nabenabzieher Hochdruckpumpe
Produktgruppe:
2517
Länge l1:
63 mm
Länge l2:
50 mm
Abmessungen / Länge:
50 mm
Produktempfehlung:
4797/2 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | 916HP
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040238
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckpumpen, Radnaben-Abzieher, Radnabenabzieher, radnabenabzieher hazet, radnaben abzieher, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Bits,Innensechskant-Schraubendrehereinsatz,BO
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 35,07*
€ 45,74*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,36*
€ 47,16*
€ 4,90*
ab € 36,52*
€ 48,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,57*
€ 50,54*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 44,88*
€ 57,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.