Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Universal Messer 2157 ∙ Länge: 167 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2157
2157
2157
2157
Artikel-Nr.:
     1156-2157
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2157
EAN/GTIN:
     4000896013203
Suchbegriffe:
Universal-Messer
Universalmesser
hazet universalmesser
universal messer
  • Technisches Mehrzweckmesser
  • Reservekanal für Ersatzklingen
  • Je 1 Abbrech-, Trapez- und Hakenklinge
  • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Einhandbedienung für Klingeneinzug und -Verriegelung
  • Sichere Verriegelung der Klinge
  • Abmessungen / Länge: 167 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Teppichmesser | Messer | Cuttermesser
Schluesselworte:
Messer | Teppichmesser | Universal-Messer / Schere | Cuttermesser | 2157
hz-class Hauptklasse:
270120 Messer ∙ Axt
Bezeichnung Produktgruppe:
Messer
Produktgruppe:
2157
Netto-Gewicht (kg):
0.08 kg
Länge:
167 mm
Abmessungen / Länge:
167 mm
Zubehör:
2157-04 | 2157-05 | 2157-06
Produktempfehlung:
2158 | 1804VDE-33 | 197-3 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
2157-04 | 2157-05 | 2157-06
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044806
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmesser,Schneidmesser,Elektrikermesser,Holzschalenmesser,Gurtmesser,Jagdmesser,Kunststoffschalenmesser,Sicherheitsmesser,Schnitzmesser,Universalmesser
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 9,10*
€ 12,86*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,13*
€ 12,89*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,24*
€ 13,11*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,78*
€ 13,31*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,86*
€ 13,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.