Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-2157/2 Herst.-Nr.: 2157/2 EAN/GTIN: 4000896176519 |
| |
|
| | |
| - Klappmesser Satz
- Inklusive je 5 Ersatzklingen
- Klingen-Schnellverschluss
- Klingenfach mit Verschluss-Sicherung
- Komfortgriff aus ABS
2157-1 - Schneller Klingentausch
- Daumenkissen zur gelenkschonenden Arbeit
- Länge ausgeklappt: 159,9 mm
- Länge eingeklappt: 100 mm
2157-2 - Schließen des Messers durch Drücken des Lösehebels der Feststellklinge
- Länge ausgeklappt: 100 mm
- Länge eingeklappt: 57 mm
- Anzahl Werkzeuge: 2
Weitere Informationen: | | Schluesselworte Synonyme TBS: | Teppichmesser | Messer | Cuttermesser | Schluesselworte: | Teppichmesser | Messer | Cuttermesser | 2157/2 | hz-class Hauptklasse: | 270120 Messer ∙ Axt | Anzahl Werkzeuge: | 2 | Bezeichnung Produktgruppe: | Messer | Produktgruppe: | 2157-Satz | Lieferumfang: | 2157-1 | 2157-2 | Produktempfehlung: | 199-4 | 810R-4 | 5280-3CT | 863HPB | 9035M-5 | Ersatzteil: | 2157-07 | 2157-08 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21044806 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal-Messer, Universalmesser, hazet universalmesser, universal messer, Arbeitsmesser,Schneidmesser,Elektrikermesser,Holzschalenmesser,Gurtmesser,Jagdmesser,Kunststoffschalenmesser,Sicherheitsmesser,Schnitzmesser,Universalmesser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 36,00* | € 47,88* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 36,37* | € 48,29* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,61* | € 48,71* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 35,24* | € 49,24* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,02* | € 51,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|