Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Klappmesser 2157-3 ∙ 201 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2157-3
2157-3
2157-3
2157-3
2157-3
Artikel-Nr.:
     1156-2157-3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2157-3
EAN/GTIN:
     4000896231089
Suchbegriffe:
Klappmesser
Universal-Messer
Universalmesser
hazet universalmesser

Anwendung:
Einsatz in Werkstatt, Industrie, Lager oder Hobby

  • Klingenfixierung im ausgeklappten Zustand – kein versehentliches Einklappen möglich
  • Aluminium-Griff mit Fingermulden
  • Klinge aus hochwertigem Edelstahl
  • Leicht und handlich
  • Praktischer Gürtelclip
  • Länge eingeklappt: 115 mm
  • Abmessungen / Länge: 201 mm
  • Länge l1: 86 mm
Weitere Informationen:
Grifflänge:
115 mm
Schluesselworte:
Klappmesser | Messer | Teppichmesser | Universal-Messer / Schere | 2157-3
hz-class Hauptklasse:
270120 Messer ∙ Axt
Bezeichnung Produktgruppe:
Messer
Produktgruppe:
2157
Länge l1:
86 mm
Länge l2:
201 mm
Abmessungen / Länge:
201 mm
Produktempfehlung:
2158 | 1804VDE-33 | 197-3 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044806
Weitere Suchbegriffe: universal messer, Arbeitsmesser,Schneidmesser,Elektrikermesser,Holzschalenmesser,Gurtmesser,Jagdmesser,Kunststoffschalenmesser,Sicherheitsmesser,Schnitzmesser,Universalmesser
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 8,13*
€ 11,74*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,11*
€ 11,79*
1
€ 4,00*
ab € 8,72*
€ 12,56*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 8,80*
€ 12,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,05*
€ 12,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.