Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Mini Klappmesser 2157-2 ∙ Länge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2157-2
2157-2
2157/2;2157-2
Artikel-Nr.:
     1156-2157-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2157-2
EAN/GTIN:
     4000896164318
Suchbegriffe:
Klappmesser
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Taschenmesser
  • Schneller Klingentausch
  • Klingen-Schnellverschluss
  • Komfortgriff aus ABS
  • Schließen des Messers durch Drücken des Lösehebels der Feststellklinge
  • Klingenfach mit Verschluss-Sicherung
  • Inklusive 5 Ersatzklingen
  • Länge eingeklappt: 57 mm
  • Abmessungen / Länge: 100 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Teppichmesser | Messer | Cuttermesser
Schluesselworte:
Klappmesser | Messer | Teppichmesser | Universal-Messer / Schere | Cuttermesser | 2157-2
hz-class Hauptklasse:
270120 Messer ∙ Axt
Bezeichnung Produktgruppe:
Messer
Produktgruppe:
2157
Netto-Gewicht (kg):
0.06 kg
Länge:
100 mm
Abmessungen / Länge:
100 mm
Zubehör:
2157-08
Produktempfehlung:
2158 | 1804VDE-33 | 197-3 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
2157-08
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044806
Weitere Suchbegriffe: Universal-Messer, Universalmesser, hazet universalmesser, universal messer, taschenmesser 10cm, Arbeitsmesser,Schneidmesser,Elektrikermesser,Holzschalenmesser,Gurtmesser,Jagdmesser,Kunststoffschalenmesser,Sicherheitsmesser,Schnitzmesser,Universalmesser
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 14,31*
€ 19,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,31*
€ 19,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,57*
€ 20,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,91*
€ 20,84*
€ 4,90*
ab € 14,67*
€ 21,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.