Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Klappmesser 2157-1 ∙ Länge: 159,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2157-1
2157-1
2157/2;2157-1
2157/2;2157-1
Artikel-Nr.:
     1156-2157-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2157-1
EAN/GTIN:
     4000896147236
Suchbegriffe:
Klappmesser
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Taschenmesser
  • Schneller Klingentausch
  • Inklusive 5 Ersatzklingen
  • Komfortgriff aus schlagfestem ABS
  • Klingenfach mit Verschluss-Sicherung
  • Daumenkissen zur gelenkschonenden Arbeit
  • Länge eingeklappt: 100 mm
  • Abmessungen / Länge: 159.9 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Teppichmesser | Messer | Cuttermesser
Schluesselworte:
Klappmesser | Messer | Teppichmesser | Universal-Messer / Schere | Cuttermesser | 2157-1
hz-class Hauptklasse:
270120 Messer ∙ Axt
Bezeichnung Produktgruppe:
Messer
Produktgruppe:
2157
Netto-Gewicht (kg):
0.17 kg
Länge:
159.9 mm
Abmessungen / Länge:
159.9 mm
Zubehör:
2157-07
Produktempfehlung:
2158 | 1804VDE-33 | 197-3 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
2157-07
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044806
Weitere Suchbegriffe: Universal-Messer, Universalmesser, hazet universalmesser, universal messer, Arbeitsmesser,Schneidmesser,Elektrikermesser,Holzschalenmesser,Gurtmesser,Jagdmesser,Kunststoffschalenmesser,Sicherheitsmesser,Schnitzmesser,Universalmesser
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 21,80*
€ 28,09*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 21,87*
€ 28,11*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,02*
€ 28,17*
15 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 22,33*
€ 28,63*
1
€ 4,90*
ab € 22,33*
€ 29,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.