Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-2105ALG/10H Herst.-Nr.: 2105ALG/10H EAN/GTIN: 4000896083749 |
| |
|
| | |
| für Innensechskant-Profil 0.05 ∙ 1⁄16 ∙ 5⁄64 ∙ 3⁄32 ∙ 1⁄8 ∙ 5⁄32 ∙ 3⁄16 ∙ 7⁄32 ∙ 1⁄4 ∙ 5⁄16 - Amerikanische Maße
- Extralange Ausführung
- Mit Kugelkopf
- Kunststoff-Halter
- Made in Germany
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.31 kg
- Anzahl Werkzeuge: 10
Weitere Informationen: | | Baulänge: | Extralange Ausführung | Kugelkopf: | Mit Kugelkopf | Schluesselworte Synonyme TBS: | Schraubenzieher | Innensechskant | Stiftschlüssel | Winkelschraubendreher | Schraubenziehersatz | Schraubenziehersätze | Schraubenzieher Satz | Schraubenzieher Sätze | Schraubenzieher Set | Schraubenzieher Sets | Schraubenzieher Sortiment | Schraubenzieher Sortimente | Schraubenzieher Garnitur | Schraubenzieher Garnituren | Schraubenzieher-Satz | Schraubenzieher-Sätze | Schraubenzieher-Set | Schraubenzieher-Sets | Schraubenzieher-Sortiment | Schraubenzieher-Sortimente | Schraubenzieher-Garnitur | Schraubenzieher-Garnituren | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren | Hex | Schraubendreher | Amerikanisches Maß | Zöllig | Zollwerkzeug | Inch | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Schluesselworte: | Schraubendreher (-zieher) | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Winkelschraubendreher | Werkzeug Satz / Sortiment | Schraubenzieher | Innensechskant | Stiftschlüssel | Schraubenziehersatz | Schraubenziehersätze | Schraubenzieher Satz | Schraubenzieher Sätze | Schraubenzieher Set | Schraubenzieher Sets | Schraubenzieher Sortiment | Schraubenzieher Sortimente | Schraubenzieher Garnitur | Schraubenzieher Garnituren | Schraubenzieher-Satz | Schraubenzieher-Sätze | Schraubenzieher-Set | Schraubenzieher-Sets | Schraubenzieher-Sortiment | Schraubenzieher-Sortimente | Schraubenzieher-Garnitur | Schraubenzieher-Garnituren | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren | Hex | Schraubendreher | Amerikanisches Maß | Zöllig | Zollwerkzeug | Inch | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | 2105ALG/10H | metrisch/imperial: | Amerikanische Maße | hz-class Hauptklasse: | 230200 Winkelschraubendreher | hz-class Unterklassen: | 230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit) | Anzahl Werkzeuge: | 10 | Bezeichnung Produktgruppe: | Winkelschraubendreher 2105 A ∙ für Innensechskant-Profil ∙ lang ∙ amerik. Maße | Produktgruppe: | 2105ALG-Satz | Netto-Gewicht (kg): | 0.31 kg | Abtrieb: | Innen Sechskant Profil | Verpackung außen: | Kunststoff-Halter | Produktempfehlung: | 900AZ | 811BML | 2240N/51 | 2157-1 | 1979N-82 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21045014 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, inbusschlüsselsatz hazet, inbusschlüsselsatz, Schraubwerkzeuge,Inbus-Schlüssel,Sechskant-Stiftschlüssel,Schraubendreher,Sechskant-Schraubendreher,Schraubendrehersätze,Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel,Schlüssel Sechskant-Stift,Schraubendreher Sechskant-Stift,Sechskant-Stiftschlüssel-Sätze,Sechskant-Winkelschraubendreher,Sechskant-Winkelschraubendreher im Werkstattständer,Sechskant-Winkelschraubendreher-Sätze mit Kugelkopf,Stiftschlüssel,Stiftschlüssel-Sätze,Werkstattständer,Winkelschraubendreher,Winkelschraubendreher-Sätze,Sechskant-Winkelschraubendrehersatz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,18* | € 30,77* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,35* | € 30,99* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,44* | € 31,24* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,18* | € 32,08* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 36,58* | € 47,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|